Vestil DRUM-LT-SS trumlyftare/transportör i rostfritt stål är lämplig för lastning/lossning av fat på och av pallhörn för läkemedel, renrum, lagring, transport, tillverkning och olje- och gastillämpningar. Vestil trumlyftare är en idealisk lösning för lastning och lossning.
Funktioner:
- Denna trumlyftare har en konstruktion i rostfritt stål för användning i mycket nötande miljöer.
- Den har en gränsöverskridande design som gör att trumlyftaren kan glida över och ta tag i stål- och polytrummor.
- Den har hydraulisk fotpumpsmanövrering för att höja trumman till önskad höjd.
- Den har svängbara hjul för bärbarhet på arbetsplatsen och manövrerbarhet runt snäva hörn.
- Den har en inbyggd bromsmekanism för att förhindra rörelse under trumladdning/avlastning.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Är Vestil SS trumlyftare lämpliga för våtgolvsarbeten?
S. Ja, dessa trumlyftare har nylonhjul för maximalt grepp vid hantering av tunga trummor. Dessutom förhindrar inbyggda bromsar lyften från att röra sig under lastning/lossning.
F. Är Vestil SS trumlyftare lämpliga för ojämna golv?
A. Dessa trumlyftare/transportörer har hjul med liten diameter, vilket gör dem lämpliga för drift på plana ytor. Dessa lyftare ska inte användas på ojämna ytor.