VESTIL DRUM-DRH-HR-TLT Drum Dolly, with Handle And Tilt, 1000 Lb. Capacity

Finns i lager
Artikel: AG7QWL Modell: DRUM-DRH-HR-TLT

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 900 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLutningstrumma Dolly
Kapacitet1000 Ibs
Caster Dia.3"
HjulmaterialHårt gummi
Hjulbredd0.25 "
FärgSilver
Trummans storlek5 gal. Hink, 30 och 55 gal. Trummor
RammaterialStål
Handtag ingårJa
handtag Längd36 "
Höjd6.25 "
Inuti Dia.23.5 "
Längd28 "
MaterialStål
Max. Kompatibel trumstorlek55 gal.
Max. Lutningsvinkel10 grader
Mäta enheterVARJE
Antal Caster4
Antal hjul4
Lutningsvinkel10 grader
Tiltkapacitet200 Ibs
TiltfunktionJa
Bredd26 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)78.74
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur förhindrar man att trumman välter när den laddas på Vestil trumdockan?

A. Den har en syntetisk rem fäst vid dockans ram. Denna rem kommer integrerad med en krok i ena änden som hakar fast på trummans topp, vilket förhindrar risken för vätskespill.

F. Är Vestil trumdockor lämpliga för utomhusmiljöer?

S. Dessa trumdockor har svängbara hjul tillverkade av gummi som säkerställer maximalt grepp även under svåra förhållanden, vilket gör dessa dockor lämpliga för utomhusmiljöer.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHjulmaterialHjulbreddHandtag ingårhandtag LängdHöjdPris
VESTIL DRUM-QUAD-C-TLT Multi-purpose Tilting Drum Dolly, 1200 Lb. Kapacitet | AG7QXG DRUM-QUAD-C-TLT1200 IbsGjutjärn1 1 / 4 "Ja48 "6.06 "2 271 kr
VESTIL DRUM-QUAD-H-TLT Multifunktionsvinklad trumma Dolly, 900 Lb. Kapacitet | AG7QXJ TRUM-QUAD-H-TLT900 IbsHårt gummi1 1 / 4 "Ja48 "6.25 "2 194 kr
VESTIL DRUM-TRI-C-TLT Trevånings vipptrumma Dolly, 1200 Lb. Kapacitet | AG7QXX DRUM-TRI-C-TLT1200 IbsStål1.13 "Nej-5.88 "2 804 kr
VESTIL DRUM-TRI-H-TLT Trevånings tiltande trumma Dolly, 900 Lb. Kapacitet | AG7QXZ DRUM-TRI-H-TLT900 IbsStål1 1 / 4 "Nej-5.88 "2 351 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DRUM-DRH-HR-TLT Drum Dolly, with Handle And Tilt, 1000 Lb. Capacity
2 900 kr /enhet