VESTIL EHLTX-3653-2-39 Elektriskt lyftbord med låg profil, storlek 53 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AG7RLA Modell: EHLTX-3653-2-39

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

106 981 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Batterier ingårNej
Kapacitet2000 Ibs
FärgBlå
Kontroll hängande sladdlängd8 ft.
RammaterialStål
Handhållen spänning24V AC
Höjd3.25 "
Längd48 "
Lyfthastighet14 sek./ft.
Lyfthöjd Max.35 3 / 4 "
Sänkt höjd3.25 "
MaterialStål
Max. Höjd35 3 / 4 "
Mäta enheterVARJE
Motor HP1 1/2 hk
MovementEj bärbar, fast
DriftstypTryckknapp, elektrisk
ÖverbelastningsskyddJa
Fas3
Plattform Längd53 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd36 "
KraftkällaElektrisk sladd
Tryckknapp Handkontrollspänning24V AC
Höjd höjd39 "
Restid14 sek.
Spänning460V AC
Volt / fas460/3
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 317.25
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)134.62
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdLängdPlattform LängdPlattformsbreddBreddPris
VESTIL EHLTX-1-39 Elektrisk saxlyft, 1000 Lb. Kapacitet, 39 tum Storlek | AG7RKW EHLTX-1-391000 Ibs39 "60 "--60 "95 564 kr
VESTIL EHLTX-2-39 Elektrisk saxlyft, 2000 Lb. Kapacitet, 39 tum Storlek | AG7RKX EHLTX-2-392000 Ibs39 "60 "--60 "101 523 kr
VESTIL EHLTX-3.5-39 Elektrisk saxlyft, 3500 Lb. Kapacitet, 39 tum Storlek | AG7RKY EHLTX-3.5-393500 Ibs39 "60 "--60 "122 441 kr
VESTIL EHLTX-3-39 Elektrisk saxlyft, 3000 Lb. Kapacitet, 39 tum Storlek | AG7RKZ EHLTX-3-393000 Ibs39 "60 "--60 "116 515 kr
VESTIL EHLTX-4853-2-39 Elektriskt lyftbord med låg profil, 53 x 48 tum Storlek | AG7RLB EHLTX-4853-2-392000 Ibs3.25 "56 "53 "48 "48 "106 981 kr
VESTIL EHLTX-6060-2-39 Elektriskt lyftbord med låg profil, 60 x 60 tum Storlek | AG7RLC EHLTX-6060-2-392000 Ibs3.25 "66 "60 "60 "60 "106 981 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EHLTX-3653-2-39 Elektriskt lyftbord med låg profil, storlek 53 x 36 tum
106 981 kr /enhet