VESTIL EHLTX-3-39 Elektrisk saxlyft, 3000 Lb. Kapacitet, 39 tum Storlek | AG7RKZ

VESTIL EHLTX-3-39 Elektrisk saxlyft, 3000 Lb. Kapacitet, 39 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7RKZ Modell: EHLTX-3-39

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

116 515 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Kapacitet3000 Ibs
FärgBlå
Höjd39 "
Längd60 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Min. Längd53 In.
Fas3
Höjd höjd39 In.
Spänning460V AC
Volt / fas460/3
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 491.4
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)152.4
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdLängdPlattform LängdPlattformsbreddBreddPris
VESTIL EHLTX-1-39 Elektrisk saxlyft, 1000 Lb. Kapacitet, 39 tum Storlek | AG7RKW EHLTX-1-391000 Ibs39 "60 "--60 "95 564 kr
VESTIL EHLTX-2-39 Elektrisk saxlyft, 2000 Lb. Kapacitet, 39 tum Storlek | AG7RKX EHLTX-2-392000 Ibs39 "60 "--60 "101 523 kr
VESTIL EHLTX-3.5-39 Elektrisk saxlyft, 3500 Lb. Kapacitet, 39 tum Storlek | AG7RKY EHLTX-3.5-393500 Ibs39 "60 "--60 "122 441 kr
VESTIL EHLTX-3653-2-39 Elektriskt lyftbord med låg profil, 53 x 36 tums storlek | AG7RLA EHLTX-3653-2-392000 Ibs3.25 "48 "53 "36 "36 "106 981 kr
VESTIL EHLTX-4853-2-39 Elektriskt lyftbord med låg profil, 53 x 48 tum Storlek | AG7RLB EHLTX-4853-2-392000 Ibs3.25 "56 "53 "48 "48 "106 981 kr
VESTIL EHLTX-6060-2-39 Elektriskt lyftbord med låg profil, 60 x 60 tum Storlek | AG7RLC EHLTX-6060-2-392000 Ibs3.25 "66 "60 "60 "60 "106 981 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EHLTX-3-39 Elektrisk saxlyft, 3000 Lb. Kapacitet, 39 tums storlek
116 515 kr /enhet