A B Kapacitet: 4000 Ibs , Färg: Blå , Sladdlängd: 8 ft. , Gaffelficka Center: 28 " , Gaffelficka Höjd: 2 1 / 2 " , Gaffelfickans bredd: 7 1 / 2 " , Rammaterial: Stål , Höjd: 22 " , Höjd på nivå: 8" , HP: 2 hk , Installationshårdvara ingår: Nej , Läpphöjd: 12 " , Material: Stål , Max. Lutningsvinkel: 45 grader , Operationstyp: Push Button , Fas: 3 , Plattformsmaterial: Stål , Plattformsbredd: 48 " , Bärbar: Ja , Nätsladds längd: 8 ft. , Kraftkälla: Elektrisk sladd , Fjärrkabellängd: 8 ft. , Spänning: 460V AC , Bredd: 48 "