VESTIL EHTT-L skjutbart tiltbord, 4000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7RLL Modell: EHTT-L

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

67 259 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLutningsbord
Kapacitet4000 Ibs
FärgBlå
Gaffelficka Center28 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 2 "
Gaffelficka bredd7 1 / 2 "
RammaterialStål
Höjd20 "
Höjd på nivå8"
HP2 hk
Installationshårdvara ingårNej
Längd56.25 "
Nivåhöjd8"
Läpphöjd12 "
MaterialStål
Max. Lutningsvinkel45 grader
Mäta enheterVARJE
Motor HP2
DriftstypPush Button
Fas3
Plattform Längd47.75 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd48 "
BärbarJa
Nätsladdslängd8 ft.
KraftkällaElektrisk sladd
Kabellängd för fjärrkontroll8 ft.
Spänning460V AC
Volt / fas460/3 växelström
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 365.4
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)142.88
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdPris
VESTIL EHTT Gångjärn Tilt Bord, 4000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum Storlek | AG7RLK EHTT47 3 / 4 "62 709 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EHTT-L skjutbart tiltbord, 4000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum Storlek
67 259 kr /enhet