VESTIL EM1-500-4848-6 Tiltbord, 90 grader, 6000 Lb. Kapacitet, 48 tums bredd x 48 tums längd | AG7RND

VESTIL EM1-500-4848-6 Tiltbord, 90 grader, 6000 Lb. Kapacitet, 48 tum bredd x 48 tum längd

Finns i lager
Artikel: AG7RND Modell: EM1-500-4848-6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

91 894 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLutningsbord
ANSI-klassMH 29.2
Kapacitet6000 Ibs
FärgBlå
RammaterialStål
Ram storlek56
Höjd48 "
Höjd på nivå24 "
Horisontell höjd24 "
HP2 hk
InkluderarInkluderar säkerhetsspårlås och kedjefäste, 24 volts handkontroll, gaffelfickor 7 1/2" x 2 1/2", gaffelficka mitt 30"
Installationshårdvara ingårNej
Längd52.687 "
Läpphöjd24 "
MaterialStål
Max. Lutningsvinkel90 grader
Mäta enheterVARJE
Motorram56
Motor HP2
DriftstypHandopererad
Fas3
Plattform Längd48 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd48 "
BärbarNej
Nätsladdslängd2 ft.
KraftkällaElektrisk sladd
Tryckknapp Handkontrollspänning24V AC
Kabellängd för fjärrkontroll8 ft.
Användbar längd48 "
Användbar bredd48 "
Spänning460V AC
Volt / fas460/3
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 373.95
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)133.83
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgLäpphöjdMax. LutningsvinkelPlattform LängdPlattformsbreddBärbarPris
VESTIL EM1-200-4250-2 Efficiency Master Tiltbord, 2000 Lb. Kapacitet, 42 x 50 tum storlek | AG7RMH EM1-200-4250-22000 IbsBlå12 "45 grader50 "42 "Ja66 599 kr
VESTIL EM1-200-4250-4 Efficiency Master Tiltbord, 4000 Lb. Kapacitet, 42 x 50 tum storlek | AG7RMJ EM1-200-4250-44000 IbsBlå12 "45 grader50 "42 "Ja70 441 kr
VESTIL EM1-200-4250-6 Efficiency Master Tiltbord, 6000 Lb. Kapacitet, 42 x 50 tum storlek | AG7RMK EM1-200-4250-66000 IbsBlå12 "45 grader50 "42 "Ja72 841 kr
VESTIL EM1-200-4848-2 Efficiency Master Tiltbord, 2000 Lb. Kapacitet, 48 x 48 tum storlek | AG7RML EM1-200-4848-22000 IbsBlå12 "45 grader48 "48 "Ja67 352 kr
VESTIL EM1-200-4848-2-YEL Efficiency Master Tiltbord, 2000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum Storlek, gul | AG7RMM EM1-200-4848-2-YEL2000 IbsGul12 "45 grader48 "48 "Ja67 352 kr
VESTIL EM1-200-4848-4 Efficiency Master Tiltbord, 4000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum Storlek | AG7RMN EM1-200-4848-44000 IbsBlå12 "45 grader48 "48 "Ja71 334 kr
VESTIL EM1-200-4848-4-YEL Effektivt Master Tilt-bord, 4000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum Storlek, gul | AG7RMP EM1-200-4848-4-YEL4000 IbsGul12 "45 grader48 "48 "Ja71 334 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EM1-500-4848-6 Tiltbord, 90 grader, 6000 Lb. Kapacitet, 48 tum bredd x 48 tum längd
91 894 kr /enhet