Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL FL-LK-SMR-R Golvlås, höger sidofäste

Finns i lager
Artikel: AG7TDX Modell: FL-LK-SMR-RKorsreferens: 38RX29

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvlås
TillbehörstypSkruva på
Bulthål Dia. (I.)0.375 "
FärgSilver
Förlängd höjd18 "
Utökad höjd på nedre monteringshål12 "
Höjd18 "
Insida bulthålsavstånd2 29 / 32 "x 3 1 / 4"
Längd3.84 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Monteringshöjd10 "till 13 7/8"
Monteringshålshöjd13 / 16 "
Monteringshål Typspår~~POS=TRUNC
Monteringshålets bredd13 / 32 "
Monteringsplattans tjocklek1 / 8 "
Utvändigt bultavstånd2 29 / 32 "x 4 3 / 4"
Pads monteringshöjd1 1 / 2 "
Plattans höjd6 1 / 2 "
Tallriksbredd4 1 / 2 "
Indragen höjd15.75
Indragen höjd på nedre monteringshål10 "
Använd med hjulstorlek2" av Travel
Använd med hjulbredd2" av Travel
Bredd8.31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBasplattans längdBasplattans breddMonteringshålshöjdMonteringshålets breddUtvändigt bultavståndPlattjocklekAnvänd med hjulstorlekPris
VESTIL FL-LK-LP Golvlås, lågprofilfäste, höjd 4-1/2 tum | AB9ZJR 2GWZ8 FL-LK-LPTungt gjutet stål-------1 315 kr
VESTIL FL-LK-10 Golvlås, 8-7/8 tum till 9-15/16 tum höjd | AG7TCZ FL-LK-10-------8"1 645 kr
VESTIL FL-LK-4E Golvlås, standardanvändning med 4-tums hjul | AG7TDA 39UT58 FL-LK-4EStål4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "-577SEK
VESTIL FL-LK-5X Golvlås, 4-5/8 tum till 5-5/8 tum höjd | AG7TDC FL-LK-5XStål------5"1 123 kr
VESTIL FL-LK-6EH Golvlås, högt används med 6 tums hjul | AG7TDD 39UT66 FL-LK-6EHStål7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"674SEK
VESTIL FL-LK-6EL Golvlås, lågt används med 6 tums hjul | AG7TDE 39UT62 FL-LK-6ELStål4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"657SEK
VESTIL FL-LK-6EM Golvlås, Mid används med 6 tums hjul | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMStål--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"657SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FL-LK-SMR-R Golvlås, höger sidofäste
1 190 kr /enhet