VESTIL HYDRA-4 Hand W Inch Truck, stål, 750 Lb., 22'' x 20''

Finns i lager
Artikel: AG7UMX Modell: HYDRA-4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 024 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard plattformslift
Batterier ingårNej
Kapacitet750 Ibs
HopfällbarNej
FärgBlå
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialPoly på Poly
Typ av främre hjulSnurra
Bredd på främre hjul1 1 / 4 "
Framhjulsdia.3 In.
Framhjulsbredd1-1 / 4 tum.
Handtag Caster Dia.4"
Handtag hjulmaterialPoly på Poly
Handtag hjultypStel
Handtagshjulsbredd1 1 / 4 "
Höjd64.88 "
InkluderarInkluderar (2) bakre styva hjul 2" breda, (2) främre svängbara hjul 1 1/4" breda och (2) stela hjul 1 1/4" breda
Längd33.94 "
Lyft per pump1"
Arbetssätt för lastlyftarenFot pump
Plats TypUniversell
Sänkt höjd5 1 / 2 "
MaterialStål
Max. Höjd52 "
Max. Reseavstånd46.5 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd5.5 "
Antal Caster6
Antal hjul6
Antal främre hjul2
Antal bakhjul2
Plattform Längd21.38 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd20 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd52 "
Bakhjul Dia.8"
Material för bakhjulPoly på Poly
Typ bakhjulStel
Bredd på hjul bak2"
Bredd20.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 99
Fartygets höjd (cm)164.62
Fartygets längd (cm)83.66
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdKapacitetFramhjulsmaterialMax. HöjdMax. ReseavståndAntal hjulPlattform LängdPlattformsbreddPris
VESTIL HYDRA-2 standardplattformslyft, 2" x 16" x 48" | AG7UMW HYDRA-228.38 "750 IbsPoly på Poly-40.12 "416.19 "20 "21 700 kr
VESTIL HYDRA-4-AF-18 Hydra-lyftvagn, med 18 tums gaffel, 750 Lb. Kapacitet, 22 tum x 20 tum Storlek | AG7UMY HYDRA-4-AF-1833.19 "750 IbsHårt gummi52 "46.5 "422 "20 "26 343 kr
VESTIL HYDRA-HD Hydra lyftvagn, stål, pulverlack | AG7UNA HYDRA-HD35.31 "1000 IbsPoly på Poly52.75 "48 "621.38 "24 "21 136 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HYDRA-4 Hand W Inch Truck, stål, 750 Lb., 22'' x 20''
20 024 kr /enhet