VESTIL HYDRA-4-AF-18 Hydra-lyftvagn, med 18 tums gaffel, 750 Lb. Kapacitet, 22 tum x 20 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7UMY Modell: HYDRA-4-AF-18

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 343 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydra Lift Cart Tillbehör
Batterier ingårNej
Kapacitet750 Ibs
HopfällbarNej
FärgBlå
Gaffellängd18 "
Gaffelbredd24 "
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialHårt gummi
Bredd på främre hjul3 1 / 4 "
Framhjulsdia.3 In.
Framhjulsbredd3-1 / 4 tum.
Höjd60.63 "
InkluderarInkluderar (2) bakre styva hjul 2" breda och (2) stela hjul 3 1/4" breda
Längd33.19 "
Lyft per pump1"
Arbetssätt för lastlyftarenFot pump
Plats TypUniversell
Sänkt höjd5 1 / 2 "
MaterialStål
Max. Höjd52 "
Max. Reseavstånd46.5 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd5.5 "
Antal Caster4
Antal hjul4
Antal främre hjul2
Antal bakhjul2
Plattform Längd22 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd20 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd52 "
Bakhjul Dia.8"
Material för bakhjulHårt gummi
Bredd på hjul bak2"
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 110.25
Fartygets höjd (cm)153.99
Fartygets längd (cm)84.29
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdKapacitetFramhjulsmaterialMax. HöjdMax. ReseavståndAntal hjulPlattform LängdPlattformsbreddPris
VESTIL HYDRA-2 standardplattformslyft, 2" x 16" x 48" | AG7UMW HYDRA-228.38 "750 IbsPoly på Poly-40.12 "416.19 "20 "21 700 kr
VESTIL HYDRA-4 Hand W Inch Truck, stål, 750 Lb., 22" x 20" | AG7UMX HYDRA-433.94 "750 IbsPoly på Poly-46.5 "621.38 "20 "20 024 kr
VESTIL HYDRA-HD Hydra lyftvagn, stål, pulverlack | AG7UNA HYDRA-HD35.31 "1000 IbsPoly på Poly52.75 "48 "621.38 "24 "21 136 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HYDRA-4-AF-18 Hydra-lyftvagn, med 18 tums gaffel, 750 Lb. Kapacitet, 22 tum x 20 tum Storlek
26 343 kr /enhet