VESTIL ALLW-2420-4SFL Plattformslyft, 400 Lb. Kapacitet, 69-1/2 tums höjd | AB4EDW 1XFE5

VESTIL ALLW-2420-4SFL Plattformslyft, 400 Lb. Kapacitet, 69-1/2 tums höjd

Artikel: AB4EDW Modell: ALLW-2420-4SFLKorsreferens: 1XFE5
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

21 723 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard plattformslift
Batterier ingårNej
Kapacitet400 Ibs
Hjul typ(4) Vrid
HopfällbarNej
FärgSilver
RammaterialAluminium
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialForm på gummi
Typ av främre hjulSnurra
Bredd på främre hjul2"
Framhjulsdia.2"
Handtag Caster Dia.4"
Handtag hjulmaterialPoly på Poly
Handtag hjultypStel
Handtagshjulsbredd1 1 / 4 "
Höjd69.31 "
Horisontellt belastningscentrum10 "
Inkluderar(2) Handtag hjul Poly on Poly 4" x 1.25"
Längd33.13 "
Lyfthöjd Max.59 "
Lyfthöjd Min.6.25 "
Lastkapacitet400 lb.
Load Center10 "
Arbetssätt för lastlyftarenVinsch
Plats TypUniversell
Sänkt höjd6 1 / 8 "
MaterialAluminium, Stål
Max. Höjd60 "
Max. Reseavstånd40.12 "
Min. Höjd6.13 "
Antal Caster8
Antal hjul8
Antal främre hjul4
Antal handtagshjul2
Antal bakhjul2
DriftstypHandvinsch
Totala höjden69.5 "
Total längd29.75 "
Total bredd27.25 "
Per vinschrotation1"
Plattform Längd20 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd24 "
KraftkällaManuell
Powered ByHandvinsch
Höjd höjd60 "
Bakhjul Dia.8"
Material för bakhjulPoly på Poly
Typ bakhjulStel
Bredd på hjul bak2"
Bredd27.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 65.25
Fartygets höjd (cm)182.88
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbetssätt för lastlyftarenFärgFramhjulsmaterialMaterialMax. ReseavståndAntal hjulAntal främre hjulDriftstypPris
VESTIL ALLW-2020-FW Plattformslyft, 400 Lb. Kapacitet, 66-1/4 tums höjd | AB4EDV 1XFE4 ALLW-2020-FWVinschSilverStålAluminium, Stål40.12 "62Handvinsch13 669 kr
RFQ
VESTIL ALLH-2020-FW Lätt lastlyft, 20 x 20 tum, fotpump, 51-1/8 tum höjd, 400 lb. Kapacitet | AG7LTM ALLH-2020-FWFot pumpSilverStålAluminium, Stål48 "62Fot pump20 620 kr
VESTIL ALLH-2420-4SFL Lätt lastlyft, 24 x 20 tum, fotpump, 54-1/8 tum Max höjd, 400 Lb. Kapacitet | AG7LTN ALLH-2420-4SFLFot pumpSilverForm på gummiAluminium, Stål48 "84Fot pump26 264 kr
VESTIL LLH-202053-FW Foot Pump Lite lastlyftare, fast hjul | AG7VPA LLH-202053-FWFot pumpBlåStålStål48 "42Fot pump15 759 kr
VESTIL LLH-242056-4SFL Fotpump Lite lastlyftare, svängbara hjul | AG7VPB LLH-242056-4SFLFot pumpBlåForm på gummiStål48 "64Fot pump18 989 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ALLW-2420-4SFL Plattformslyft, 400 Lb. Kapacitet, 69-1/2 tums höjd
21 723 kr /enhet