VESTIL ALLW-2020-FW Plattformslyft, 400 lb. Kapacitet, 66-1/4 tums höjd

Artikel: AB4EDV Modell: ALLW-2020-FWKorsreferens: 1XFE4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

13 669 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard plattformslift
Batterier ingårNej
Kapacitet400 Ibs
Hjul typ(4) Vrid
HopfällbarNej
FärgSilver
RammaterialAluminium
Främre hjul Dia.2"
FramhjulsmaterialStål
Typ av främre hjulStel
Bredd på främre hjul1"
Framhjulsdia.2"
Handtag Caster Dia.4"
Handtag hjulmaterialPoly på Poly
Handtag hjultypStel
Handtagshjulsbredd1 1 / 4 "
Höjd66.5 "
Horisontellt belastningscentrum10 "
Inkluderar(2) Handtag hjul Poly on Poly 4" x 1.25"
Längd33.13 "
Lyfthöjd Max.58 "
Lyfthöjd Min.3.25 "
Lastkapacitet400 lb.
Load Center10 "
Arbetssätt för lastlyftarenVinsch
Plats TypUniversell
Sänkt höjd3 1 / 8 "
MaterialAluminium, Stål
Max. Höjd58 "
Max. Reseavstånd40.12 "
Min. Höjd3.13 "
Antal Caster6
Antal hjul6
Antal främre hjul2
Antal handtagshjul2
Antal bakhjul2
DriftstypHandvinsch
Totala höjden66.25 "
Total längd29.75 "
Total bredd20 "
Per vinschrotation1"
Plattform Längd20 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd20 "
KraftkällaManuell
Powered ByHandvinsch
Höjd höjd58 "
Bakhjul Dia.6"
Material för bakhjulPoly på Poly
Typ bakhjulStel
Bredd på hjul bak2"
Bredd20.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.5
Fartygets höjd (cm)182.88
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Vanliga frågor och svar:

F. Hur drivs Vestil plattformshissar?

A. Plattformslyftar drivs av en handvinsch som används för att linda upp eller linda ut tunga föremål.

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en Vestil ALLW 2020 FW plattformslyft?

A.

  • Lastkapacitet
  • Lyft höjd
  • Plattformens storlek
  • Rörlighet och manövrerbarhet

F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder denna Vestil ALLW 2020 FW plattformslyft?

A.

  • Se till att operatörerna får korrekt utbildning i säker drift.
  • Håll dig till den specificerade viktgränsen för att bibehålla stabiliteten.
  • Säkra laster ordentligt för att förhindra växling eller fall.
  • Placera lyften på ett stabilt och plant underlag före användning.
  • Håll arbetsområdet fritt från hinder och faror.
  • Använd skyddsräcken och bekanta dig med säkerhetsfunktioner.
  • Genomför regelbundet underhåll och inspektioner.

F. Hur installerar man denna Vestil ALLW 2020 FW plattformslyft?

A.

  • Förbered installationsområdet genom att se till att det är fritt från alla hinder eller skräp.
  • Placera plattformslyften på önskad plats och se till att den är inriktad och centrerad på rätt sätt.
  • Använd lämpliga ankare, bultar eller fästen för att fästa plattformslyften vid golvet eller monteringsytan.
  • Utför en grundlig funktionskontroll för att säkerställa att alla kontroller, lyftmekanismer och säkerhetsfunktioner fungerar korrekt.

Produktvarianter

ProduktModellArbetssätt för lastlyftarenFärgFramhjulsmaterialMaterialMax. ReseavståndAntal hjulAntal främre hjulDriftstypPris
VESTIL ALLW-2420-4SFL Plattformslyft, 400 Lb. Kapacitet, 69-1/2 tums höjd | AB4EDW 1XFE5 ALLW-2420-4SFLVinschSilverForm på gummiAluminium, Stål40.12 "84Handvinsch21 723 kr
RFQ
VESTIL ALLH-2020-FW Lätt lastlyft, 20 x 20 tum, fotpump, 51-1/8 tum höjd, 400 lb. Kapacitet | AG7LTM ALLH-2020-FWFot pumpSilverStålAluminium, Stål48 "62Fot pump20 620 kr
VESTIL ALLH-2420-4SFL Lätt lastlyft, 24 x 20 tum, fotpump, 54-1/8 tum Max höjd, 400 Lb. Kapacitet | AG7LTN ALLH-2420-4SFLFot pumpSilverForm på gummiAluminium, Stål48 "84Fot pump26 264 kr
VESTIL LLH-202053-FW Foot Pump Lite lastlyftare, fast hjul | AG7VPA LLH-202053-FWFot pumpBlåStålStål48 "42Fot pump15 759 kr
VESTIL LLH-242056-4SFL Fotpump Lite lastlyftare, svängbara hjul | AG7VPB LLH-242056-4SFLFot pumpBlåForm på gummiStål48 "64Fot pump18 989 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ALLW-2020-FW Plattformslyft, 400 lb. Kapacitet, 66-1/4 tums höjd
13 669 kr /enhet