VESTIL LLH-202053-FW Foot Pump Lite lastlyftare, fast hjul

Finns i lager
Artikel: AG7VPA Modell: LLH-202053-FW

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 759 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattformslift
Batterier ingårNej
Kapacitet400 Ibs
HopfällbarNej
FärgBlå
Främre hjul Dia.2"
FramhjulsmaterialStål
Typ av främre hjulStel
Handtag Caster Dia.4"
Handtag hjulmaterialPoly på Poly
Handtag hjultypStel
Handtagshjulsbredd1 1 / 4 "
Hantera höjd57 In.
Hantera höjd57 "
Höjd66 "
Horisontellt belastningscentrum10 "
Längd29.75 "
Arbetssätt för lastlyftarenFot pump
Plats TypUniversell
Sänkt höjd3 1 / 8 "
MaterialStål
Max. Höjd51.13 "
Max. Reseavstånd48 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd3.13 "
Antal Caster4
Antal hjul4
Antal främre hjul2
Antal handtagshjul2
Antal bakhjul2
DriftstypFot pump
Pumplyft per fot1"
Plattform Längd20 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd20 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd51 1 / 8 "
Bakhjul Dia.6"
Material för bakhjulPoly på Poly
Typ bakhjulStel
Bredd på hjul bak2"
Bredd20.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81
Fartygets höjd (cm)167.64
Fartygets längd (cm)75.57
Fartygets bredd (cm)50.96
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbetssätt för lastlyftarenFärgFramhjulsmaterialMaterialMax. ReseavståndAntal hjulAntal främre hjulDriftstypPris
VESTIL ALLW-2020-FW Plattformslyft, 400 Lb. Kapacitet, 66-1/4 tums höjd | AB4EDV 1XFE4 ALLW-2020-FWVinschSilverStålAluminium, Stål40.12 "62Handvinsch13 669 kr
RFQ
VESTIL ALLW-2420-4SFL Plattformslyft, 400 Lb. Kapacitet, 69-1/2 tums höjd | AB4EDW 1XFE5 ALLW-2420-4SFLVinschSilverForm på gummiAluminium, Stål40.12 "84Handvinsch21 723 kr
RFQ
VESTIL ALLH-2020-FW Lätt lastlyft, 20 x 20 tum, fotpump, 51-1/8 tum höjd, 400 lb. Kapacitet | AG7LTM ALLH-2020-FWFot pumpSilverStålAluminium, Stål48 "62Fot pump20 620 kr
VESTIL ALLH-2420-4SFL Lätt lastlyft, 24 x 20 tum, fotpump, 54-1/8 tum Max höjd, 400 Lb. Kapacitet | AG7LTN ALLH-2420-4SFLFot pumpSilverForm på gummiAluminium, Stål48 "84Fot pump26 264 kr
VESTIL LLH-242056-4SFL Fotpump Lite lastlyftare, svängbara hjul | AG7VPB LLH-242056-4SFLFot pumpBlåForm på gummiStål48 "64Fot pump18 989 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LLH-202053-FW Foot Pump Lite lastlyftare, fast hjul
15 759 kr /enhet