VESTIL LLH-242056-4SFL Foot Pump Lite lastlyftare, svängbart hjul

Finns i lager
Artikel: AG7VPB Modell: LLH-242056-4SFL

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 989 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattformslift
Batterier ingårNej
Kapacitet400 Ibs
HopfällbarNej
FärgBlå
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialForm på gummi
Typ av främre hjulSnurra
Bredd på främre hjul2"
Handtag Caster Dia.4"
Handtag hjulmaterialPoly på Poly
Handtag hjultypStel
Handtagshjulsbredd1 1 / 4 "
Höjd68.94 "
Horisontellt belastningscentrum10 "
Längd29.75 "
Arbetssätt för lastlyftarenFot pump
Plats TypUniversell
Sänkt höjd6 1 / 8 "
MaterialStål
Max. Höjd54.125 "
Max. Reseavstånd48 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd6.13 "
Antal Caster6
Antal hjul6
Antal främre hjul4
Antal handtagshjul2
Antal bakhjul2
DriftstypFot pump
Pumplyft per fot1"
Plattform Längd20 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd24 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd54 1 / 8 "
Bakhjul Dia.8"
Material för bakhjulPoly på Poly
Typ bakhjulStel
Bredd på hjul bak2"
Bredd27.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 102.6
Fartygets höjd (cm)175.1
Fartygets längd (cm)75.57
Fartygets bredd (cm)69.22
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbetssätt för lastlyftarenFärgFramhjulsmaterialMaterialMax. ReseavståndAntal hjulAntal främre hjulDriftstypPris
VESTIL ALLW-2020-FW Plattformslyft, 400 Lb. Kapacitet, 66-1/4 tums höjd | AB4EDV 1XFE4 ALLW-2020-FWVinschSilverStålAluminium, Stål40.12 "62Handvinsch13 669 kr
RFQ
VESTIL ALLW-2420-4SFL Plattformslyft, 400 Lb. Kapacitet, 69-1/2 tums höjd | AB4EDW 1XFE5 ALLW-2420-4SFLVinschSilverForm på gummiAluminium, Stål40.12 "84Handvinsch21 723 kr
RFQ
VESTIL ALLH-2020-FW Lätt lastlyft, 20 x 20 tum, fotpump, 51-1/8 tum höjd, 400 lb. Kapacitet | AG7LTM ALLH-2020-FWFot pumpSilverStålAluminium, Stål48 "62Fot pump20 620 kr
VESTIL ALLH-2420-4SFL Lätt lastlyft, 24 x 20 tum, fotpump, 54-1/8 tum Max höjd, 400 Lb. Kapacitet | AG7LTN ALLH-2420-4SFLFot pumpSilverForm på gummiAluminium, Stål48 "84Fot pump26 264 kr
VESTIL LLH-202053-FW Foot Pump Lite lastlyftare, fast hjul | AG7VPA LLH-202053-FWFot pumpBlåStålStål48 "42Fot pump15 759 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LLH-242056-4SFL Foot Pump Lite lastlyftare, svängbart hjul
18 989 kr /enhet