VESTIL MDS-96-DR-HDG skjul med ytterdörr, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tum, silver, galvaniserad

Artikel: CE3EGB Modell: MDS-96-DR-HDG
81 073 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtomhusförrådsbod
ByggnadstypShelter
FärgGrå
Djup95 1 / 2 "
Dörrhöjd83 "
Dörrhöjd (1)83 "
Dörrhöjd (2)83 "
Dörr en höjd83 "
Dörr en bredd72 "
Dörr två höjd83 "
Dörr två bredd36 "
Dörrbredd72 "
Dörrbredd (1)72 "
Dörrbredd (2)36 "
FinishGalvaniserad
Höjd7 1/2 fot
Inuti höjden80 "
Inre längd75 1 / 4 "
Inre bredd109 1 / 2 "
Avsedd användningFörrådsbyggnad med flera arbetsuppgifter, skydd
Längd8 ft.
MaterialStål
Primärt materialMetall
Takmätare18 ga
Takstålmätare18
Siding mätare28 ga
Siding stålmätare28
Snöbelastning45 lbs. per kvadratfot
Bredd10 ft.

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Vestil MDS-96-DR-HDG skydd med ytterdörr är lämpligt för förvaring av maskiner, utrustning och råmaterial i tillverkningsanläggningar och lagerplatser. Vestil förvaringsskydd är idealiska för att skapa ett tillfälligt lagringsutrymme på avlägsna platser.

Funktioner:

  • Den har en kraftig stålkonstruktion för att bibehålla strukturell integritet, vilket möjliggör förvaring under ogynnsamma väderförhållanden som regn, snö och snö.
  • Dess tak är kontur för enkel vattendränering.
  • Dess fördröjda plattor är idealiska för att fästa hela strukturen på betonggolvet.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Är Vestil förvaringsskydd lämpliga för förvaring av cyklar?

S. Ja, användare kan installera cykelskenor längst in i skyddet. Cyklar kan parkeras upprätt med hjälp av dessa cykelskenor.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialPris
VESTIL MDS-96-BK Cykelskydd, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Storlek, Blå/Vit, Stål | AG7WBL MDS-96-BK8 ft.10 ft.7 1/2 fotBlå, VitStål45 161 kr
RFQ
VESTIL MDS-96-DR Skjul med ytterdörr, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tum Storlek, blå/vit, stål | AG7WBM MDS-96-DR8 ft.10 ft.7 1/2 fotBlå, VitStål56 829 kr
RFQ
VESTIL MDS-96-SM Smoker Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Storlek, Blå/Vit, Stål | AG7WBN MDS-96-SM8 ft.10 ft.7 1/2 fotBlå, VitStål49 772 kr
RFQ
VESTIL MDS-96-BK-HDG Cykelskydd, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Storlek, Silver, Galvaniserad | CE3EGA MDS-96-BK-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 fotGråStål64 451 kr
RFQ
VESTIL MDS-96-SM-HDG Smoker Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Storlek, Silver, Galvaniserad | CE3EGC MDS-96-SM-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 fotGråStål70 975 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MDS-96-DR-HDG skjul med ytterdörr, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tum, silver, galvaniserad
81 073 kr /enhet