VESTIL MDS-96-SM Smoker Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Storlek, Blå/Vit, Stål | AG7WBN

VESTIL MDS-96-SM Smoker Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tum Storlek, blå/vit, stål

Artikel: AG7WBN Modell: MDS-96-SM
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

49 772 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRökning skydd
BänkmaterialTrä
ByggnadstypSkydd för rökare
FärgBlå, Vit
Djup95 1 / 2 "
Höjd7 1/2 fot
Avsedd användningSkydd för rökare
Längd8 ft.
MaterialStål
Primärt materialMetall
Takmätare18 ga
Takstålmätare18
Sköldbredd38 "
Siding mätare28 ga
Siding stålmätare28
Snöbelastning45 lbs. per kvadratfot
Användbar höjd80 "
Användbar längd75 1 / 4 "
Användbar bredd109 1 / 2 "
Bredd10 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 369.45
Fartygets höjd (cm)228.76
Fartygets längd (cm)242.57
Fartygets bredd (cm)304.8
HS-kod9406008030
URSPRUNGSLANDUS

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Var ska rökhärbärget finnas?

A. Skyddsrum för rökning måste placeras långt bort från offentliga byggnader och kommersiella områden där rök inte kan driva in i rökfria zoner.

F. Hur mycket snölast kan den här enheten hålla?

A. Vestil MDS-96-SM rökskydd kan hålla upp till 45 lb/sq.ft snölast för maximalt skydd.

F. Vilken är snöhållningskapaciteten för detta skydd?

A. Ståltaket på skyddet kan hålla snö upp till 45 lb/sq.ft.

F. Vilka verktyg krävs för att montera detta skydd?

A.

  • Två 9/16 tums skiftnycklar
  • 5/16 tums drivare för sladdlös eller sladdborrmaskin
  • vattenpass
  • 10 fot måttband
  • Vice-grepp

F. Hur monterar man detta Vestil MDS-96-BK cykelförvaringsskydd?

A.

  • Lägg ut väggstöd. Monteringsplattans längre sidor måste vara inåtriktade mot varandra.
  • Innan du börjar sätta de självgängande skruvarna (som håller sidoväggarna) på väggstöden, mät 4 tum upp från botten av monteringsdynorna.
  • Se till att skruvarna som fäster sidospåren till ramen är vända mot väggens undersida medan du installerar järnskenan med mittvinkel på sidoväggarna och bakväggen.
  • Använd en 4-tums distans, höj den bakre väggpanelen och fäst den på väggstöden.
  • Installera minst en bult med 1 stycken 2/3 tums brickor per stöd på varje sida av monteringsdynorna.
  • Sätt i 1 bit av en 9-tums lång distans för båda sidor.
  • Lyft den motsatta sidan av takpanelen från skjulets framsida och installera den.
  • Montera bultar och muttrar på varje sida av taket tillsammans med brickor (ovanför och under monteringsplattan).
  • För att säkra skjulet vid marken, använd monteringsplattans hål.
  • Med 1 självgängande skruv, fäst rökarstödet till den bakre mittramen av boden och upprepa på andra sidan.
  • Placera rökarskölden i skjulets ytterdörr.
  • Använd 2 självgängande skruvar för att fästa toppen av rökskölden till boden.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialPris
VESTIL MDS-96-BK Cykelskydd, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Storlek, Blå/Vit, Stål | AG7WBL MDS-96-BK8 ft.10 ft.7 1/2 fotBlå, VitStål45 161 kr
RFQ
VESTIL MDS-96-DR Skjul med ytterdörr, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tum Storlek, blå/vit, stål | AG7WBM MDS-96-DR8 ft.10 ft.7 1/2 fotBlå, VitStål56 829 kr
RFQ
VESTIL MDS-96-BK-HDG Cykelskydd, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Storlek, Silver, Galvaniserad | CE3EGA MDS-96-BK-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 fotGråStål64 451 kr
RFQ
VESTIL MDS-96-DR-HDG Skjul med ytterdörr, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tum Storlek, Silver, Galvaniserad | CE3EGB MDS-96-DR-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 fotGråStål81 073 kr
RFQ
VESTIL MDS-96-SM-HDG Smoker Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Storlek, Silver, Galvaniserad | CE3EGC MDS-96-SM-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 fotGråStål70 975 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MDS-96-SM Smoker Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tum Storlek, blå/vit, stål
49 772 kr /enhet