VESTIL MDS-96-BK Cykelskydd, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Storlek, Blå/Vit, Stål | AG7WBL

VESTIL MDS-96-BK Cykelskydd, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tum Storlek, Blå/Vit, Stål

Artikel: AG7WBL Modell: MDS-96-BK
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

45 161 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtomhusförrådsbod
ByggnadstypCykelskydd
FärgBlå, Vit
Djup95 1 / 2 "
Höjd7 1/2 fot
Inuti höjden80 "
Inre längd75 1 / 4 "
Inre bredd109 1 / 2 "
Avsedd användningCykelskydd
Längd8 ft.
MaterialStål
Antal cykelstallar15
Primärt materialMetall
Takmätare18 ga
Takstålmätare18
Siding mätare28 ga
Siding stålmätare28
Snöbelastning45 lbs. per kvadratfot
Bredd10 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 347.85
Fartygets höjd (cm)228.76
Fartygets längd (cm)242.57
Fartygets bredd (cm)304.8
HS-kod9406008030
URSPRUNGSLANDUS

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Är detta cykelskydd korrosionsbeständigt?

S. Ja, Vestil MDS-96-BK multi-duty cykelförvaringsskydd har pulverlackerad finish för korrosions- och väderbeständighet.

F. Kommer denna enhet förmonterad?

S. Nej, modellen levereras i en nedslagen fraktmetod vilket innebär att produkten levereras i delar och monteras på plats.

F. Vilken är snöhållningskapaciteten för detta skydd?

A. Ståltaket på skyddet kan hålla snö upp till 45 lb/sq.ft.

F. Vilka verktyg krävs för att montera detta skydd?

A.

  • Två 9/16 tums skiftnycklar
  • 5/16 tums drivare för sladdlös eller sladdborrmaskin
  • vattenpass
  • 10 fot måttband
  • Vice-grepp

F. Hur monterar man detta Vestil MDS-96-BK cykelförvaringsskydd?

A.

  • Lägg ut väggstöd. Monteringsplattans längre sidor måste vara inåtriktade mot varandra.
  • Innan du börjar sätta de självgängande skruvarna (som håller sidoväggarna) på väggstöden, mät 4 tum upp från botten av monteringsdynorna.
  • Se till att skruvarna som fäster sidospåren till ramen är vända mot väggens undersida medan du installerar järnskenan med mittvinkel på sidoväggarna och bakväggen.
  • Använd en 4-tums distans, höj den bakre väggpanelen och fäst den på väggstöden.
  • Installera minst en bult med 1 stycken 2/3 tums brickor per stöd på varje sida av monteringsdynorna.
  • Sätt i 1 bit av en 9-tums lång distans för båda sidor.
  • Lyft den motsatta sidan av takpanelen från skjulets framsida och installera den.
  • Montera 2-delade bultar och 2-delade muttrar på varje sida av taket med 8-delade brickor (ovanför & under monteringsplattan).
  • För att säkra skjulet vid marken, använd monteringsplattans hål.
  • Cykelskenas fästen ska installeras i varje hörn, med den solida stolpen till vänster mot baksidan.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialPris
VESTIL MDS-96-DR Skjul med ytterdörr, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tum Storlek, blå/vit, stål | AG7WBM MDS-96-DR8 ft.10 ft.7 1/2 fotBlå, VitStål56 829 kr
RFQ
VESTIL MDS-96-SM Smoker Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Storlek, Blå/Vit, Stål | AG7WBN MDS-96-SM8 ft.10 ft.7 1/2 fotBlå, VitStål49 772 kr
RFQ
VESTIL MDS-96-BK-HDG Cykelskydd, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Storlek, Silver, Galvaniserad | CE3EGA MDS-96-BK-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 fotGråStål64 451 kr
RFQ
VESTIL MDS-96-DR-HDG Skjul med ytterdörr, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tum Storlek, Silver, Galvaniserad | CE3EGB MDS-96-DR-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 fotGråStål81 073 kr
RFQ
VESTIL MDS-96-SM-HDG Smoker Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 Inch Storlek, Silver, Galvaniserad | CE3EGC MDS-96-SM-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 fotGråStål70 975 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MDS-96-BK Cykelskydd, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tum Storlek, Blå/Vit, Stål
45 161 kr /enhet