VESTIL PRCT-T-2448-MR Panelvagn med bricka, 1000 Lb. Kapacitet, 24 x 48 tum Storlek | AG7XNF

VESTIL PRCT-T-2448-MR Panelvagn med bricka, 1000 Lb. Kapacitet, 24 x 48 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7XNF Modell: PRCT-T-2448-MR

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 577 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanellastbil för allmänt ändamål
Caster Dia.8"
HjulmaterialForm på gummi
Hjulbredd2"
FärgBlå
Däckhöjd11 19 / 32 "
Däcklängd48 "
Däck läpp2"
Däckbredd24 "
Höjd44.38 "
Längd49 "
Lastkapacitet1000 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Paneltjocklek11 "
Plattform Längd48 "
Plattformsbredd24 "
Statisk lastkapacitet1,000 kg
Höjd för förvaringsfack3 29 / 32 "
Förvaringsfack Längd49 "
Förvaringsfackets bredd7 27 / 32 "
Hjuldiameter8"
Bredd24.09 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 71.1
Fartygets höjd (cm)112.71
Fartygets längd (cm)61.6
Fartygets bredd (cm)124.46
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddHjulmaterialDäckbreddLängdLastkapacitetPlattform LängdPlattformsbreddFörvaringsfack LängdPris
VESTIL PRCT-T-2448-PU Panelvagn med bricka, 1500 Lb. Kapacitet, 24 x 48 tum Storlek | AG7XNG PRCT-T-2448-PU24.09 "Poly på stål24 "49 "1500 Ibs48 "24 "49 "9 532 kr
VESTIL PRCT-T-3060-MR Panelvagn med bricka, 1000 Lb. Kapacitet, 30 x 60 tum Storlek | AG7XNH PRCT-T-3060-MR30.41 "Form på gummi30 "61 "1000 Ibs60 "30 "61 "10 286 kr
VESTIL PRCT-T-3060-PU Panelvagn med bricka, 1500 Lb. Kapacitet, 30 x 60 tum Storlek | AG7XNJ PRCT-T-3060-PU30.09 "Poly på stål30 "61 "1500 Ibs60 "30 "61 "11 211 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PRCT-T-2448-MR Panelvagn med bricka, 1000 Lb. Kapacitet, 24 x 48 tum Storlek
8 577 kr /enhet