Trumma storlek: Vilken storlek som helst , Flow Dispense Per Stroke: 300 ml , Flödeshastighet: 10 gpm , Slang ingår: Ja , Inkluderar: Slang , Inloppsstorlek: 1.25 " , Max. Suction Tube Length: 42 " , Max. Temp.: 140 Deg. F , Max. Viskositet: 2000 XNUMX SSU , Monteringstyp: Propp , Nitric Acid Resistance Percentage: 40% , Operationstyp: Manuell Rotary , Uttagsstorlek: 1" , Pumptyp: Rotary-Vane , Tätningsmaterial: polytetrafluoretylen , Trådtyp: MNPT
Trumpumpar, roterande / handdrivna
Vestil-trumpumpar används för överföring eller utmatning av vätskor från trummor på 55 liter. Dessa manuellt drivna pumpar har stål / aluminium / PTFE / PPS-konstruktion för utmärkt utmattningshållfasthet och skydd mot UV-strålning samtidigt som de levererar flödeshastigheter upp till 10 gpm. De kan ge en maximal kinematisk viskositet och omgivningstemperatur på 2000 SSU respektive 140 grader F. Välj mellan ett brett utbud av dessa trumpumpar i höjder från 12 till 52.812 tum på Raptor Supplies.