Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL RP-90RT Ptfe manuell roterande trumpump 10 lång | AG7YAV

VESTIL RP-90RT Ptfe manuell roterande trumpump, 10 tum lång

Finns i lager
Artikel: AG7YAV Modell: RP-90RT
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
4 038 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandmanövrerad trumpump
Bung Hole Dia.2"
Bung storlek2"
FärgSvart
Utmatningsvolym10.14 oz. per stroke
Förskjutning per slag10.14 oz.
Trumrotation0 till 360 grader
Trummans storlekVilken storlek som helst
Flödesdosering per slag300 ml
Flödeshastighet10 gpm
Höjd12 "
Slang ingårJa
Slanglängd42 "
InkluderarSlang
Längd10 "
MaterialPPS, PTFE
Max. Sugrörets längd42 "
Max. Temp.140 Deg. F
Max. Viskositet2000 XNUMX SSU
Mäta enheterVARJE
motortypCrank
MonteringstypPropp
Salpetersyrabeständighet i procent40%
DriftstypManuell Rotary
KolvmaterialPPS
PumpmonteringPropp
PumptypRotary-Vane
Tätningsmaterialpolytetrafluoretylen
SjälvprimningJa
SjälvsugandeJa
Material för sugrörPPS
GängtypMNPT
SkovelmaterialPTFE
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.34
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8413919080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFärgUtmatningsvolymmotortypKolvmaterialSjälvprimningMaterial för sugrörBreddPris
VESTIL ADP-55 roterande manuell trumppump i aluminium med 2 "Bung | AG7LCJ ADP-55AluminiumSilver100 slag / minHöghastighetsrotary-Nej-11.62 "3 089 kr
VESTIL RP-90FG PTFR/viton manuell trumppump | AG7YAT RP-90FGPTFEWhite10.14 oz. per strokeCrank-Ja-8"10 818 kr
VESTIL RP-90R Pps manuell roterande trumppump 10 "lång | AG7YAU RP-90RPPS, PTFEGul10.14 oz. per strokeCrankpolypropylenJapolypropylen8"3 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL RP-90RT Ptfe manuell roterande trumpump, 10 tum lång
4 038 kr /enhet