Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL RP-90R Pps manuell roterande trumpump 10 lång | AG7YAU

VESTIL RP-90R polyfenylensulfid manuell roterande trumpump, 10 tum lång

Finns i lager
Artikel: AG7YAU Modell: RP-90R

Få det Maj 14, Tisdag
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
3 033 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandmanövrerad trumpump
Bung Hole Dia.2"
Bung storlek2"
FärgGul
Utmatningsvolym10.14 oz. per stroke
Förskjutning per slag10.14 oz.
Trumrotation0 till 360 grader
Trummans storlekVilken storlek som helst
Flödesdosering per slag300 ml
Flödeshastighet10 gpm
Höjd12 "
Slang ingårJa
Slanglängd42 "
InkluderarSlang
Längd10 "
MaterialPPS, PTFE
Max. Sugrörets längd42 "
Max. Temp.140 Deg. F
Max. Viskositet2000 XNUMX SSU
Mäta enheterVARJE
motortypCrank
MonteringstypPropp
Salpetersyrabeständighet i procent40%
DriftstypManuell Rotary
Kolvmaterialpolypropylen
PumpmonteringPropp
PumptypRotary-Vane
Tätningsmaterialpolytetrafluoretylen
SjälvprimningJa
SjälvsugandeJa
Material för sugrörpolypropylen
GängtypMNPT
SkovelmaterialPPS
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFärgUtmatningsvolymmotortypKolvmaterialSjälvprimningMaterial för sugrörBreddPris
VESTIL ADP-55 roterande manuell trumppump i aluminium med 2 "Bung | AG7LCJ ADP-55AluminiumSilver100 slag / minHöghastighetsrotary-Nej-11.62 "3 089 kr
VESTIL RP-90FG PTFR/viton manuell trumppump | AG7YAT RP-90FGPTFEWhite10.14 oz. per strokeCrank-Ja-8"10 818 kr
VESTIL RP-90RT Ptfe manuell roterande trumpump 10 "lång | AG7YAV RP-90RTPPS, PTFESvart10.14 oz. per strokeCrankPPSJaPPS8"4 038 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL RP-90R polyfenylensulfid manuell roterande trumpump, 10 tum lång
3 033 kr /enhet