VESTIL SCSC-500-2040 Steel Auto hite Cart, 500 Lb. Kapacitet, 20 tum x 40 tum Storlek | AG7YMP

VESTIL SCSC-500-2040 Steel Auto hite Cart, 500 Lb. Kapacitet, 20 tum x 40 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7YMP Modell: SCSC-500-2040

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 488 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårNej
Kapacitet500 Ibs
Caster Dia.5"
Hjulmaterialpolyuretan
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med broms
Hjulbredd2"
FärgBlå
RammaterialStål
Främre hjul Dia.5"
Framhjulsmaterialpolyuretan
Höjd37.687 "
Längd47.75 "
Sänkt höjd14 "
MaterialStål
Max. Bomhöjd vid fullt utdrag0"
Max. Höjd34 "
Max. Plattformshöjd34 "
Max. Reseavstånd20 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd14 "
Min. Plattformshöjd14 "
Antal Caster4
Antal hjul4
Plattform Längd40 3 / 8 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd20 3 / 8 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd34 "
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulpolyuretan
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 135
Fartygets höjd (cm)95.73
Fartygets längd (cm)121.29
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetCaster TypArtikelPlattform LängdPlattformsbreddPris
VESTIL SCSC-1000-4242 Steel Auto hite Cart, med 1000 Lb. Kapacitet, 42 tum x 42 tum Storlek | AG7YMK SCSC-1000-42421000 Ibs(2) Styv, (2) Vrid med bromsSaxlyftvagn42 "42 "32 647 kr
VESTIL SCSC-1000-4848 Steel Auto hite Cart, med 1000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum Storlek | AG7YML SCSC-1000-48481000 Ibs(2) Styv, (2) Vrid med bromsSaxlyftvagn48 "48 "43 688 kr
VESTIL SCSC-2000-4848 Steel Auto hite Cart, med 2000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum Storlek | AG7ÅMM SCSC-2000-48482000 Ibs(2) Styv, (2) Vrid med bromsSaxlyftvagn48 "48 "55 872 kr
VESTIL SCSC-500-4242 Steel Auto hite Cart, 500 Lb. Kapacitet, 42 tum x 42 tum Storlek | AG7YMQ SCSC-500-4242500 Ibs(2) Styv, (2) Vrid med bromsSaxlyftvagn42 "42 "32 116 kr
VESTIL SCSC-2000-4242 Auto-Hite Cart, stål, 2000 Lb. Kapacitet, 42 x 42 tum Storlek | CE3EVJ SCSC-2000-42422000 Ibs(2) Styv, (2) Vrid med bromsarVarukorg42 "42 "48 172 kr
RFQ
VESTIL SCSC-750-2040 Auto-Hite Cart, stål, 750 Lb. Kapacitet, 20 x 40 tum Storlek | CE3EVK SCSC-750-2040750 IbsStyv, vridbar med bromsVarukorg40 3 / 8 "20 3 / 8 "31 439 kr
RFQ
VESTIL SCSC-SL5-RF Stationär tillval för vagn, Auto Hite | CE3EVL SCSC-SL5-RF--Varukorg--3 041 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SCSC-500-2040 Steel Auto hite Cart, 500 Lb. Kapacitet, 20 tum x 40 tum Storlek
27 488 kr /enhet