A B lager: Boll , Kroppsdia.: 2.437 " , Hölje: Öppna Dripproof , Avsluta: Svart emalj , Ram: Icke-standard , Husmaterial: Värmehärdad plast , HP: 1/4 , Hz: 60 , Input Watt: 480 , Isoleringsklass: A , Längd mindre skaft: 3.5 " , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Viktiga skärmaskiner , Motordesign: Universal AC / DC , Motorkapslingsdesign: Öppen , Montering: Hål , Monteringshål: (2) # 8-32 , Fas: 1 , Rotation: medurs , Servicefaktor: 1 , Axel Dia.: 5 / 16 " , Termiskt skydd: Ett skott , Spänning: 120