VESTIL UNI-serien enkelsaxlyft- och tiltbord


Vestil UNI Series enkelsaxlyft- och tiltbord används för att underlätta ergonomisk materialhantering, förbättra effektiviteten och minska belastningen. De är idealiska för monteringslinjer, lager och verkstäder, där exakta lyft och tiltning är avgörande för lastning, positionering och underhåll....Läs mer

Filter
Batterier ingår: Nej , Behållarstorlek: (2) 48" x 48" , Sladdlängd: 2 ft. , Höjd: 20 " , Läpphöjd: 12 " , Material: Stål , Max. Lutningsvinkel: 40 grader , Motor HP: 2 hk , Rörelse: Ej bärbar, fast , Operationstyp: Tryckknapp, elektrisk , Plattformslängd: 48 " , Kraftkälla: Elektrisk sladd
StilModellBreddKapacitetFärgLängdFasPlattformsbreddKraftenhetSpänningPris (ex moms)
A
UNI-9648-4-BLU-115-1
-4000 IbsBlå-196 "Inre115V AC120 747 SEK
RFQ
B
UNI-4848-2-BLU-115-1
-2000 IbsBlå-148 "Inre115V AC67 462 SEK
RFQ
C
UNI-2448-4-BLU-208-3
-4000 IbsBlå-324 "Yttre208V70 252 SEK
RFQ
D
UNI-2448-2-YEL-460-3
-2000 IbsGul-324 "Yttre460V AC62 679 SEK
RFQ
E
UNI-2448-2-BLU-460-3
-2000 IbsBlå-324 "Yttre460V AC62 679 SEK
RFQ
F
UNI-2448-2-BLU-115-1
-2000 IbsBlå-124 "Yttre115V AC64 623 SEK
RFQ
G
UNI-5448-6-BLU-230-3
-6000 IbsBlå-354 "Inre230V112 501 SEK
RFQ
H
UNI-5448-2-BLU-460-3
-2000 IbsBlå-354 "Inre460V AC71 428 SEK
RFQ
I
UNI-5448-2-BLU-230-1
-2000 IbsBlå-154 "Inre230V73 373 SEK
RFQ
J
UNI-4848-6-BLU-460-3
-6000 IbsBlå-348 "Inre460V AC103 075 SEK
RFQ
K
UNI-4848-6-BLU-230-1
-6000 IbsBlå-148 "Inre230V105 020 SEK
RFQ
L
UNI-4848-6-BLU-115-1
-6000 IbsBlå-148 "Inre115V AC105 020 SEK
RFQ
M
UNI-4848-4-BLU-208-3
-4000 IbsBlå-348 "Inre208V72 997 SEK
RFQ
N
UNI-4048-4-YEL-230-3
-4000 IbsGul-340 "Inre230V70 973 SEK
RFQ
O
UNI-2448-4-YEL-230-1
-4000 IbsGul-124 "Yttre230V70 252 SEK
RFQ
P
UNI-4048-4-BLU-460-3
-4000 IbsBlå-340 "Inre460V AC69 076 SEK
RFQ
Q
UNI-4048-2-YEL-230-1
-2000 IbsGul-140 "Inre230V66 819 SEK
RFQ
R
UNI-9648-4-BLU-208-3
-4000 IbsBlå-396 "Inre208V120 747 SEK
RFQ
S
UNI-3648-4-BLU-230-1
-4000 IbsBlå-136 "Inre230V71 679 SEK
RFQ
T
UNI-3648-4-BLU-115-1
-4000 IbsBlå-136 "Inre115V AC71 679 SEK
RFQ
U
UNI-3648-2-BLU-230-3
-2000 IbsBlå-336 "Inre230V66 114 SEK
RFQ
V
UNI-3648-2-BLU-208-3
-2000 IbsBlå-336 "Inre208V66 114 SEK
RFQ
W
UNI-2448-4-BLU-115-1
-4000 IbsBlå--24 "--70 252 SEK
RFQ
X
UNI-2448-2-YEL-230-3
-2000 IbsGul-324 "Yttre230V64 623 SEK
RFQ
Y
UNI-2448-2-YEL-208-3
-2000 IbsGul-324 "Yttre208V64 623 SEK
RFQ
Z
UNI-9648-4-YEL-208-3
-4000 IbsGul-396 "Inre208V120 747 SEK
RFQ
A1
UNI-9648-4-BLU-460-3
-4000 Ibs--396 "Inre460V AC118 787 SEK
RFQ
B1
UNI-2448-4-BLU-460-3
-4000 IbsBlå-324 "Yttre460V AC68 292 SEK
RFQ
C1
UNI-2448-4-YEL-230-3
-4000 IbsGul-324 "Yttre230V70 252 SEK
RFQ
D1
UNI-5448-6-BLU-230-1
-6000 IbsBlå-154 "Inre230V112 501 SEK
RFQ
E1
UNI-2448-2-YEL-115-1
-2000 IbsGul-124 "Yttre115V AC64 623 SEK
RFQ
F1
UNI-5448-2-BLU-115-1
-2000 IbsBlå-154 "Inre115V AC73 373 SEK
RFQ
G1
UNI-4848-4-BLU-460-3
-4000 IbsBlå-348 "Inre460V AC71 037 SEK
RFQ
H1
UNI-4848-4-BLU-230-3
-4000 IbsBlå-348 "Inre230V72 997 SEK
RFQ
I1
UNI-4848-4-BLU-230-1
-4000 IbsBlå-148 "Inre230V72 997 SEK
RFQ
J1
UNI-4848-2-BLU-460-3
-2000 IbsBlå-348 "Inre460V AC65 518 SEK
RFQ
K1
UNI-4848-2-BLU-208-3
-2000 IbsBlå-348 "Inre208V67 462 SEK
RFQ
L1
UNI-4048-4-BLU-230-3
-4000 IbsBlå-340 "Inre230V70 973 SEK
RFQ
M1
UNI-4048-4-BLU-115-1
-4000 IbsBlå-140 "Inre115V AC70 973 SEK
RFQ
N1
UNI-4048-2-YEL-115-1
-2000 IbsGul-140 "Inre115V AC66 819 SEK
RFQ
O1
UNI-4048-2-BLU-230-1
-2000 IbsBlå-140 "Inre230V66 819 SEK
RFQ
P1
UNI-3648-4-BLU-230-3
-4000 IbsBlå-336 "Inre230V71 679 SEK
RFQ
Q1
UNI-2448-2-YEL-230-1
-2000 IbsGul-124 "Yttre230V64 623 SEK
RFQ
R1
UNI-2448-2-BLU-208-3
-2000 IbsBlå-324 "Yttre208V64 623 SEK
RFQ
S1
UNI-3648-4-BLU-208-3
-4000 IbsBlå-336 "Inre208V71 679 SEK
RFQ
T1
UNI-9648-4-YEL-230-3
-4000 IbsGul-396 "Inre230V120 747 SEK
RFQ
U1
UNI-5448-6-BLU-460-3
-6000 IbsBlå-354 "Inre460V AC110 556 SEK
RFQ
V1
UNI-5448-6-BLU-208-3
-6000 IbsBlå-354 "Inre208V112 501 SEK
RFQ
W1
UNI-5448-6-BLU-115-1
-6000 IbsBlå-154 "Inre115V AC112 501 SEK
RFQ
X1
UNI-5448-4-BLU-460-3
-4000 IbsBlå-354 "Inre460V AC77 012 SEK
RFQ
Y1
UNI-5448-4-BLU-230-3
-4000 IbsBlå-354 "Inre230V78 988 SEK
RFQ
Z1
UNI-5448-4-BLU-230-1
-4000 IbsBlå-154 "Inre230V78 988 SEK
RFQ
A2
UNI-5448-4-BLU-115-1
-4000 IbsBlå-154 "Inre115V AC78 988 SEK
RFQ
B2
UNI-5448-2-BLU-208-3
-2000 IbsBlå-354 "Inre208V73 373 SEK
RFQ
C2
UNI-4048-4-YEL-230-1
-4000 IbsGul-140 "Inre230V70 973 SEK
RFQ
D2
UNI-4048-4-YEL-208-3
-4000 IbsGul-340 "Inre208V70 973 SEK
RFQ
E2
UNI-4048-2-BLU-460-3
-2000 IbsBlå-340 "Inre460V AC64 859 SEK
RFQ
F2
UNI-9648-4-BLU-230-3
-4000 IbsBlå-396 "Inre230V120 747 SEK
RFQ
G2
UNI-3648-4-BLU-460-3
-4000 IbsBlå-336 "Inre460V AC69 703 SEK
RFQ
H2
UNI-5448-4-BLU-208-3
-4000 IbsBlå-354 "Inre208V78 988 SEK
RFQ
I2
UNI-4048-2-YEL-208-3
-2000 IbsGul-340 "Inre208V66 819 SEK
RFQ

Funktioner

  • Dessa saxlyft- och tiltbord kan användas utan batterier.
  • De är konstruerade med stålramar och har en höjd på 20 tum.
  • Dessa bord är tillverkade av stål och kan lutas upp till 40 grader.
  • De kan drivas vid 60 Hz och har en 12-tums läpphöjd.
  • Dessa saxlyft- och tiltbord kan manövreras via tryckknappskontroller och drivs med en 2-fots nätsladd.
  • De drivs av en 2 HP motor och är icke-portabla, fasta på plats.

Vanliga frågor

Hur installerar jag dessa lyft- och tiltbord i UNI-serien?

  • Rensa installationsområdet.
  • Läs tillverkarens installationsanvisningar.
  • Följ manualen för montering.
  • Se till att säkerhetsfunktionerna fungerar.
  • Anslut till en lämplig strömkälla.
  • Verifiera lyft- och tiltfunktioner.
  • Utbilda personal om användning.
  • Upprätta ett underhållsschema.
  • Spara manualen för referens.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer ett lyft- och tiltbord?

  • Se till att den uppfyller dina viktkrav.
  • Välj den grad av lutning som behövs.
  • Matcha den till din arbetsyta.
  • El eller manuell.
  • Kontrollera om det finns säkerhetsmekanismer.
  • Bestäm fasta eller mobila alternativ.
  • Matcha funktioner till din budget.
  • Förarkomfort och effektivitet.

Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder Vestil UNI Series enkelsaxlyft- och tiltbord?

  • Viktkapacitet
  • Tabellstorlek
  • Lutningsvinkel
  • Lyfthöjd
  • Kraftkälla
  • Kontrollmekanism
  • Säkerhetsanordningar
  • Fordon
  • Ljudnivå

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?