VESTIL UNI-4848-6-BLU-230-1 Lyftbord, 6000 Lb., 48 x 48 tum Storlek, Blå, 230V, 1 Fas, Stål | CE4RNK

VESTIL UNI-4848-6-BLU-230-1 lyftbord, 6000 lb., 48 x 48 tum, blå, 230V, 1-fas, stål

Artikel: CE4RNK Modell: UNI-4848-6-BLU-230-1
105 020 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Batterier ingårNej
Kapacitet6000 Ibs
FärgBlå
Kontroll hängande sladdlängd8 ft.
Ledningslängd2 ft.
RammaterialStål
Frekvens60 hz
Höjd20 "
Hz60
Längd51.5 "
Nivåhöjd8"
Läpphöjd12 "
MaterialStål
Max. Luta40 grader
Max. Lutningsvinkel40 grader
Motor HP2 hk
MovementEj bärbar, fast
DriftstypTryckknapp, elektrisk
Fas1
Plattform Längd48 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd48 "
Nätsladdslängd2 ft.
KraftkällaElektrisk sladd
KraftenhetInre
Spänning230V
Bredd48 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddKapacitetFärgLängdFasPlattformsbreddKraftenhetSpänningPris
VESTIL UNI-2448-4 Saxlyftbord, 4000 lb., 24 x 48 tum, blå | AG8BGQ UNI-2448-424 "4000 Ibs-51 1 / 2 "324 "Inre460V AC68 292 kr
VESTIL UNI-3648-2-YEL Saxlyftbord, 2000 lb., 36 x 48 tum, gul | AG8BGR UNI-3648-2-YEL36 "2000 IbsGul51 1 / 2 "3-Inre460V AC64 169 kr
VESTIL UNI-3648-4 Saxlyftbord, 4000 lb., 36 x 48 tum, blå | AG8BGT UNI-3648-436 "4000 Ibs-51 1 / 2 "3-Inre460V AC69 703 kr
VESTIL UNI-3648-4-YEL Saxlyftbord, 4000 lb., 36 x 48 tum, gul | AG8BGU UNI-3648-4-YEL36 "4000 IbsGul51 1 / 2 "3-Inre460V AC71 679 kr
VESTIL UNI-4848-2-YEL Saxlyftbord, 2000 lb., 48 x 48 tum, gul | AG8BGV UNI-4848-2-YEL48 "2000 IbsGul51 1 / 2 "348 "Inre460V AC65 518 kr
VESTIL UNI-4848-4 Saxlyftbord, 4000 lb., 48 x 48 tum, blå | AG8BGW UNI-4848-448 "4000 Ibs-51 1 / 2 "348 "Inre460V AC71 037 kr
VESTIL UNI-4848-4-YEL Saxlyftbord, 4000 lb., 48 x 48 tum, gul | AG8BGX UNI-4848-4-YEL48 "4000 IbsGul51 1 / 2 "348 "Inre460V AC71 037 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL UNI-4848-6-BLU-230-1 lyftbord, 6000 lb., 48 x 48 tum, blå, 230V, 1-fas, stål
105 020 kr /enhet