VESTIL VWS-770-FF staplare med fast manuell handvinsch, 770 lb., svart/gul, stål

Artikel: AG8CCR Modell: VWS-770-FF
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

21 216 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
Kapacitet770 Ibs
FärgSvart gul
Gaffellängd30 "
Gaffelbredd3.13 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.2.9 "
FramhjulsmaterialPoly på Poly
Framhjulsdia.2.9 "
Höjd78.19 "
Horisontellt belastningscentrum16 "
InkluderarOperation Hand Winch
Benbredd4"
Längd46.19 "
Lyft per handtagsvarv3 / 4 "
Lyfthöjd Max.59 "
Lastkapacitet770 Ibs
Sänkt höjd3 3 / 8 "
MaterialStål
Max. Reseavstånd55.4 "
Min. Lyfthöjd3.6 "
Min. Bredd mellan gafflar20.68 "
Min. Bredd mellan benen21.18 "
Antal hjul4
DriftHandvinsch
Övergripande djup46.1875 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd59 "
Bakhjul Dia.5.9 "
Material för bakhjulPoly på Poly
Bredd21.69 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 90
Fartygets höjd (cm)198.6
Fartygets längd (cm)117.32
Fartygets bredd (cm)64.77
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddBenbreddLängdMax. ReseavståndMin. LyfthöjdMin. Bredd mellan gafflarMin. Bredd mellan benenÖvergripande djupPris
VESTIL VWS-770-AA staplare med justerbar manuell handvinsch, 770 lb., svart/gul, stål | AG8CCP VWS-770-AA42.25 "2.38 "47 "57.4375 "1.56 "6.25 "42.25 "47 "21 888 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VWS-770-FF staplare med fast manuell handvinsch, 770 lb., svart/gul, stål
21 216 kr /enhet