VESTIL VWS-770-AA staplare med justerbar manuell handvinsch, 770 lb., svart/gul, stål

Artikel: AG8CCP Modell: VWS-770-AA
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

21 888 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
Justerbara gafflarJa
Justerbara benJa
Kapacitet770 Ibs
FärgSvart gul
Gaffellängd30 "
Gaffelbredd3.13 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialPoly på Poly
Framhjulsdia.4"
Höjd78.19 "
Horisontellt belastningscentrum16 "
InkluderarOperation Hand Winch
Ben typGrensla
Benbredd2.38 "
Längd47 "
Lyft per handtagsvarv3 / 4 "
Lyfthöjd Max.59 "
Lastkapacitet770 Ibs
Sänkt höjd1 9 / 16 "
MaterialStål
Max. Gaffel Utanför Dia.26 3 / 4 "
Max. Inuti Dia.47-1 / 4 "
Max. Ben Inne Dia.47 1 / 4 "
Max. Utanför Dia.26-3 / 4 "
Max. Reseavstånd57.4375 "
Max. Bredd mellan gafflar26.75 "
Max. Bredd mellan benen54 "
Min. Gaffel Utanför Dia.6 1 / 4 "
Min. Inuti Dia.35-1 / 2 "
Min. Ben Inne Dia.35 1 / 2 "
Min. Lyfthöjd1.56 "
Min. Utanför Dia.6-1 / 4 "
Min. Bredd mellan gafflar6.25 "
Min. Bredd mellan benen42.25 "
Antal hjul4
DriftHandvinsch
Övergripande djup47 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd59 "
Bakhjul Dia.5.9 "
Material för bakhjulPoly på Poly
Bredd42.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 162.45
Fartygets höjd (cm)198.12
Fartygets längd (cm)116.84
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad står suffixet AA för?

A. Suffixet AA står för justerbara gafflar som är lämpliga med pallar och medar.

F. Vilka är punkterna att tänka på när du använder staplaren?

A.

  • Innan du kopplar in lasten, se till att gafflarna passar i gaffelfickorna.
  • Sänk ner gafflarna helt för att låta gafflarna glida in i skidans gaffelfickor.
  • Kontrollera att sladden plus lastens nettovikt inte överstiger staplarens kapacitet.

F. Vad är plattformen gjord av?

A. Plattformen är konstruerad av kromat stål med en tjocklek på 9 gauge.

F. Vad är avståndet från hjulbasen till gaffelns ände?

A. Avståndet från hjulbasen till gaffelns ände är 12 tum.

Produktvarianter

ProduktModellBreddBenbreddLängdMax. ReseavståndMin. LyfthöjdMin. Bredd mellan gafflarMin. Bredd mellan benenÖvergripande djupPris
VESTIL VWS-770-FF staplare med fast manuell handvinsch, 770 lb., svart/gul, stål | AG8CCR VWS-770-FF21.69 "4"46.19 "55.4 "3.6 "20.68 "21.18 "46.1875 "21 216 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VWS-770-AA staplare med justerbar manuell handvinsch, 770 lb., svart/gul, stål
21 888 kr /enhet