A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 ANSI-klass: MH 29.1 , Batterier ingår: Nej , Fasad tåskydd: 5" , Färg: Brun, Gul , Sladdlängd: 8 ft. , Ledstångshöjd: 45 " , Ledstång mellanskena höjd: 21 " , Inkluderar: Avtagbar 4" hög fotbräda och 5" fasad tåskydd , Lyfthastighet: 4.3 sek./ft. , Motor HP: 6 1/2 hk , Motortyp: Yttre , Operationstyp: Tryckknapp, elektrisk , Fas: 3 , Plattformsstil: Löpband , Plattformstjocklek: 1 / 4 " , Spolens/spolens längd (ft.): 4 fot till 20 fot , Fotbordshöjd: 4" , Spänning: 460V AC