Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F4041.UT36.038.Z03.13 Vändskärare F4041ut36038z0313 | AD6CWB 44W128

WALTER TOOLS F4041.UT36.038.Z03.13 Indexerbar fräs F4041ut36038z0313

Finns i lager
Artikel: AD6CWB Modell: F4041.UT36.038.Z03.13Korsreferens: 44W128
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
7 564 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.512 "
Diameter1.5 "
Sätt i skruvenFS1458 Torx 15IP
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF4041.UT36.038.Z03.13
Antal insatser som krävs3
Total längd1.574 "
Shank Dia.1.417 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3465
Fartygets höjd (cm)12.01
Fartygets längd (cm)4.52
Fartygets bredd (cm)4.52
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdPris
WALTER TOOLS F4041.T36.040.Z03.13 Vändskärare F4041t36040z0313 | AD6CPC 44V913 F4041.T36.040.Z03.13T36 "-0.512 "1.575 "FS1458 Torx 15IPF4041.T36.040.Z03.1331.574 "7 564 kr
WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z04.13 Vändskärare F4041b27063z0413 | AD6CXC 44W155 F4041.B27.063.Z04.131.0631.063 "0.512 "2.48 "FS1458 Torx 15IPF4041.B27.063.Z04.1361.968 "10 674 kr
WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z06.13 Vändskärare F4041b27063z0613 | AD6CXD 44W156 F4041.B27.063.Z06.131.574 "-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4041.B27.063.Z06.13155.905 "11 602 kr
WALTER TOOLS F4041.W32.040.Z03.13 Vändskärare F4041w32040z0313 | AD6CZD 44W218 F4041.W32.040.Z03.131.260.75 "0.236 "2"FS359 Torx 15F4041.W32.040.Z03.1352"7 608 kr
WALTER TOOLS F4041.UB38.102.Z08.13 Vändskärare F4041ub38102z0813 | AD6DQY 44W724 F4041.UB38.102.Z08.131.51.5 "0.591 "4"FS1453 Torx 15 IPF4041.UB38.102.Z08.1352.48 "16 248 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F4041.UT36.038.Z03.13 Indexerbar fräs F4041ut36038z0313
7 564 kr /enhet