Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F4041.UB38.102.Z08.13 Vändskärare F4041ub38102z0813 | AD6DQY 44W724

WALTER TOOLS F4041.UB38.102.Z08.13 Indexerbar fräs F4041ub38102z0813

Finns i lager
Artikel: AD6DQY Modell: F4041.UB38.102.Z08.13Korsreferens: 44W724
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
16 248 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
Bore1.5 "
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.591 "
Diameter4"
Sätt i skruvenFS1453 Torx 15 IP
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF4041.UB38.102.Z08.13
Antal insatser som krävs5
Total längd2.48 "
Shank Dia.1.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.168
Fartygets höjd (cm)8
Fartygets längd (cm)10.52
Fartygets bredd (cm)10.52
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdPris
WALTER TOOLS F4041.T36.040.Z03.13 Vändskärare F4041t36040z0313 | AD6CPC 44V913 F4041.T36.040.Z03.13T36 "-0.512 "1.575 "FS1458 Torx 15IPF4041.T36.040.Z03.1331.574 "7 564 kr
WALTER TOOLS F4041.UT36.038.Z03.13 Vändskärare F4041ut36038z0313 | AD6CWB 44W128 F4041.UT36.038.Z03.131.417 "-0.512 "1.5 "FS1458 Torx 15IPF4041.UT36.038.Z03.1331.574 "7 564 kr
WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z04.13 Vändskärare F4041b27063z0413 | AD6CXC 44W155 F4041.B27.063.Z04.131.0631.063 "0.512 "2.48 "FS1458 Torx 15IPF4041.B27.063.Z04.1361.968 "10 674 kr
WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z06.13 Vändskärare F4041b27063z0613 | AD6CXD 44W156 F4041.B27.063.Z06.131.574 "-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4041.B27.063.Z06.13155.905 "11 602 kr
WALTER TOOLS F4041.W32.040.Z03.13 Vändskärare F4041w32040z0313 | AD6CZD 44W218 F4041.W32.040.Z03.131.260.75 "0.236 "2"FS359 Torx 15F4041.W32.040.Z03.1352"7 608 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F4041.UB38.102.Z08.13 Indexerbar fräs F4041ub38102z0813
16 248 kr /enhet