Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F4041.W32.040.Z03.13 Vändskärare F4041w32040z0313 | AD6CZD 44W218

WALTER TOOLS F4041.W32.040.Z03.13 Vändskärare F4041w32040z0313

Finns i lager
Artikel: AD6CZD Modell: F4041.W32.040.Z03.13Korsreferens: 44W218
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
7 608 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
Bore0.75 "
ClampFS1035
KlämskruvFS359 (Torx15)
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.236 "
Diameter2"
Sätt i skruvenFS359 Torx 15
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF4041.W32.040.Z03.13
Antal insatser som krävs5
Total längd2"
Shank Dia.1.26

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)12.01
Fartygets längd (cm)6.5
Fartygets bredd (cm)6.5
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdPris
WALTER TOOLS F4041.T36.040.Z03.13 Vändskärare F4041t36040z0313 | AD6CPC 44V913 F4041.T36.040.Z03.13T36 "-0.512 "1.575 "FS1458 Torx 15IPF4041.T36.040.Z03.1331.574 "7 564 kr
WALTER TOOLS F4041.UT36.038.Z03.13 Vändskärare F4041ut36038z0313 | AD6CWB 44W128 F4041.UT36.038.Z03.131.417 "-0.512 "1.5 "FS1458 Torx 15IPF4041.UT36.038.Z03.1331.574 "7 564 kr
WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z04.13 Vändskärare F4041b27063z0413 | AD6CXC 44W155 F4041.B27.063.Z04.131.0631.063 "0.512 "2.48 "FS1458 Torx 15IPF4041.B27.063.Z04.1361.968 "10 674 kr
WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z06.13 Vändskärare F4041b27063z0613 | AD6CXD 44W156 F4041.B27.063.Z06.131.574 "-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4041.B27.063.Z06.13155.905 "11 602 kr
WALTER TOOLS F4041.UB38.102.Z08.13 Vändskärare F4041ub38102z0813 | AD6DQY 44W724 F4041.UB38.102.Z08.131.51.5 "0.591 "4"FS1453 Torx 15 IPF4041.UB38.102.Z08.1352.48 "16 248 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F4041.W32.040.Z03.13 Vändskärare F4041w32040z0313
7 608 kr /enhet