Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF40XL7 75-210 1 Temperature And Pressure Relief Valve, 1 Inch Inlet, 75 Psi Relief Pressure | CA7TUB 0125551

WATTS LF40XL7 75-210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 75 psi avlastningstryck

Finns i lager
Artikel: CA7TUB Modell: LF40XL7 75-210 1Korsreferens: 0125551
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
11 153 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Body MaterialBlyfri mässing
Urladdningskapacitet1155000 XNUMX btuh
InloppsanslutningGängad man
Inloppsstorlek1"
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad man
BlyInte närvarande
Max. Temp.210 Deg. F
Tillverkare SerierLF40L
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1"
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
Avlastningstryck75 psi
Avlastningstemperatur210 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.909

Produktinformation:

Temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 75 Psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialUrladdningskapacitetInloppsstorlekMax. Temp.UtloppsstorlekAvlastningstryckPris
WATTS LF40XL 100-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 100 Psi avlastningstryck | BP4DVZ 0121411 LF40XL 100-210 3/4Blyfri mässing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "100 psi6 993 kr
WATTS LF40XL-8 100-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 100 psi avlastningstryck | BP4FWH 0121420 LF40XL-8 100-210 3/4Blyfri mässing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "100 psi4 659 kr
WATTS LF40XL 75-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 75 Psi avlastningstryck | BP4FWJ 0121410 LF40XL 75-210 3/4Blyfri mässing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "75 psi7 366 kr
WATTS LF40XL 75-210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 75 Psi avlastningstryck | BP4FWK 0121422 LF40XL 75-210 1Blyfri mässing778000 XNUMX btuh1"210 Deg. F1"75 psi11 599 kr
WATTS LF40XL-Z2 150-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 psi avlastningstryck | BP4FWL 0121415 LF40XL-Z2 150-210 3/4--3 / 4 "-3 / 4 "150 psi6 292 kr
WATTS LF40XL-8-125-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 125 psi avlastningstryck | BP4FWM 0121419 LF40XL-8-125-210 3/4Blyfri mässing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "125 psi7 472 kr
WATTS LF40XL-8 150210 3/4 trycksäkerhetsventil, 150 psi, 3/4 tum Storlek, 1,437,600 4 161 Btu | BP83FWN XNUMXZXNUMX LF40XL-8 150210 3/4Blyfri brons-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "150 psi7 547 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF40XL7 75-210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 75 psi avlastningstryck
11 153 kr /enhet