Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFDPG3-2 0-60 1/4 tryckmätare, 1/4 tum inlopp, -4 till 176 grader. F, 0 Till 60 Psi | BT6KHX 0121697

WATTS LFDPG3-2 0-60 1/4 tryckmätare, 1/4 tum inlopp, -4 till 176 grader. F, 0 till 60 psi

Finns i lager
Artikel: BT6KHX Modell: LFDPG3-2 0-60 1/4Korsreferens: 0121697

Få det Maj 16, Torsdag
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
651SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Case MaterialABS-polymer
Dialstorlek2"
tillträdeTillbaka
InloppsanslutningGängad man
Inloppsstorlek1 / 4 "
InloppstypGängad man
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur176 Deg. F
Tillverkare SerierLFDPG-3
Min. Temp.-4 grader F
tryck~~POS=TRUNC0 till 60 psi
Avkännande elementJa
AxelmaterialBlyfri mässing
Temp. Räckvidd-4 till 176 grader F
Temperaturintervall-4 till 176 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0814

Produktinformation:

Tryckmätare, 1/4 tum inlopp, -4 till 176 grader. F, 0 till 60 psi

Produktvarianter

ProduktModellDialstorlekInloppsstorlektryck~~POS=TRUNCPris
WATTS LFDPG3-1 1/2 0-60 1/8 tryckmätare, 1/8 tum inlopp, -4 till 176 grader. F, 0 Till 60 Psi | BT6KHV 0121711 LFDPG3-1 1/2 0-60 1/81 1 / 2 "1 / 8 "0 till 60 psi730SEK
WATTS LFDPG3-2 0-160 1/4 tryckmätare, 1/4 tum inlopp, -4 till 176 grader. F, 0 Till 160 Psi | BT6KHW 0121699 LFDPG3-2 0-160 1/42"1 / 4 "0 till 160 psi651SEK
WATTS LFDPG3-2 0-200 1/4 tryckmätare, 1/4 tum inlopp, -4 till 176 grader. F, 0 Till 200 Psi | BT6KHZ 0121700 LFDPG3-2 0-200 1/42"1 / 4 "0 till 200 psi651SEK
WATTS LFDPG3-1 0-160 1/8 tryckmätare, 1/8 tum inlopp, -4 till 176 grader. F, 0 Till 160 Psi | BT6WDA 0121712 LFDPG3-1 0-160 1/81"1 / 8 "0 till 160 psi651SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFDPG3-2 0-60 1/4 tryckmätare, 1/4 tum inlopp, -4 till 176 grader. F, 0 till 60 psi
651SEK /enhet