Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 0006270 Termostatisk blandningsventil 3/4 tum | AH6VZB 36JC35

WATTS 0006270 Termostatisk blandningsventil 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AH6VZB Modell: 0006270Korsreferens: 36JC35
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
2 608 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermostatisk blandningsventil
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
ComplianceASSE 1070, ASSE 1069, ASSE 1017, IAMPO och UPC listade
Flödeshastighet12 GPM
Inloppsstorlek3 / 4 "
Inloppstemperatur (kall)39 grader till 85 grader F.
Inloppstemperatur (varm)120 grader till 180 grader F.
InloppstypLösningsmedelssvets
Max. Tryck150 psi
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypLösningsmedelssvets
Totala höjden5 9 / 16 "
Total bredd5.25 "
Temp. Räckvidd80 grader till 120 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)11.94
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFlödeshastighetInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTotala höjdenTotal breddPris
WATTS LFUSGB-M2-SC Termostatblandningsventil 3/8 tum | AF8XQF 29HZ35 LFUSGB-M2-SC80 grader till 120 grader F.2.25 gpm3 / 8 "kompression3 / 8 "kompression3.375 "3.187 "-
RFQ
WATTS LFUSGB-M2-QC Termostatblandningsventil 3/8 tum | AF8XQG 29HZ36 LFUSGB-M2-QC80 grader till 120 grader F.2.25 gpm3 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect4"3.25 "2 818 kr
WATTS LFMMV-M1-US Termostatblandningsventil 1 tum | AF8XQJ 29HZ38 LFMMV-M1-US80 grader till 120 grader F.13 gpm1"Unionen1"Löd5.875 "5 13 / 16 "3 851 kr
WATTS LFMMV-M1-UT Termostatblandningsventil 1/2 tum | AF8XQK 29HZ39 LFMMV-M1-UT80 grader till 120 grader F.13 gpm1 / 2 "Unionen1 / 2 "Gängad5.437 "4.875 "2 908 kr
WATTS LFMMV-M1-UT Termostatblandningsventil 3/4 tum | AF8XQL 29HZ40 LFMMV-M1-UT80 grader till 120 grader F.13 gpm3 / 4 "Unionen3 / 4 "Gängad5.437 "4.875 "3 280 kr
WATTS LFMMV-M1-UT Termostatblandningsventil 1 tum | AF8XQM 29HZ41 LFMMV-M1-UT80 grader till 120 grader F.13 gpm1"Unionen1"Gängad5.625 "5 5 / 16 "4 091 kr
WATTS LFMMV-M1-QC Termostatblandningsventil 1/2 tum | AF8XQN 29HZ42 LFMMV-M1-QC80 grader till 120 grader F.13 gpm1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "Quick Connect6.25 "6.625 "2 859 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 0006270 Termostatisk blandningsventil 3/4 tum
2 608 kr /enhet