WATTS Flytventiler

Tunga mekaniska ventiler för styrning av vattenflöden med hög kapacitet i kyl- och luftkonditioneringsapplikationer. Kan vara tank- eller väggmonterad och finns i anslutningstyper för skott / FNPT / MNPT

Filter

WATTS -

Flytventil med gängat utlopp

StilModellStorlekPris (ex moms)
AST10001"1 192 SEK
BST5001 / 2 "540 SEK
CST7503 / 4 "602 SEK
DST3753 / 8 "561 SEK
WATTS -

Flytventiler

StilModellUtloppstypAnslutningsstorlekInloppstryckMax. TryckMax. Temp.Tillverkare SerierUtloppsanslutningUtloppsstorlekPris (ex moms)
AST1250 1 1/4Gängad kvinna1-1 / 4 "55 PSI125 psi180 ° FST1250Gängad kvinna1-1 / 4 "3 217 SEK
BST1250 1 1/2Gängad kvinna1-1 / 2 "55 PSI125 psi180 ° FST1250Gängad kvinna1-1 / 2 "3 496 SEK
CST2000Gängad kvinna2"55 PSI125 psi180 ° FST2000Gängad kvinna2"3 664 SEK
D375Gängad man-50 psi165 psi180 ° F375Gängad man3 / 8 "1 171 SEK
EST750 3/4Gängad man3 / 4 "55 PSI125 psi180 grader FST750-3 / 4 "1 134 SEK
F750-TOGängad man-50 psi165 psi180 ° F750Gängad man3 / 4 "1 450 SEK
F750-TO-12Gängad man-50 psi165 psi180 ° F750Gängad man3 / 4 "1 418 SEK
GST500 1/2Gängad man1 / 2 "55 PSI125 psi180 grader FST500-1 / 2 "920 SEK
H500Enkel1 / 2 "50 psi165 psi180 ° F500Enkel1 / 2 "1 032 SEK
I1000 1Enkel1"50 psi165 psi180 ° F1000Enkel1"2 306 SEK
WATTS -

Kraftig flottörventil

StilModellAnslutningsstorlekMax. Temp.Tillverkare SerierUtloppsstorlekStorlekPris (ex moms)
A1250-180 grader F--1.25 "2 007 SEK
B15001-1 / 2 "180 grader F15001-1 / 2 "1.5 "2 194 SEK
C20002"180 grader F20002"2"2 051 SEK
WATTS -

Flottörventil

Watts flottörventiler är idealiska för att övervaka höjdförändringar i vätskefria ytor och kontrollera vattenflöden med hög kapacitet. De har bronskonstruktion med flänsstruktur på inloppssidan som ger stöd mot tankväggar och ett gängat utlopp för hanrör för positiv låsning. De är utrustade med tandade armar för enkel justering av vattennivån och svängmontering för att förhindra brott under frysning. Välj från ett omfattande utbud av skottmonterade flottörventiler, tillgängliga i storlekarna 1/2, 3/4 och 3/8 tum Raptor Supplies.

StilModellStorlekPris (ex moms)
AHD-500-121 / 2 "841 SEK
BHD 750 123 / 4 "1 209 SEK
WATTS -

WATT 375-6

ModellArtikelPris (ex moms)
375-6BZ9CYB78 SEK
WATTS -

WATT 500-8

ModellArtikelPris (ex moms)
500-8CC2XPV106 SEK
WATTS -

WATT 375-8

ModellArtikelPris (ex moms)
375-8CC2XPP204 SEK
WATTS -

WATT 500-5

ModellArtikelPris (ex moms)
500-5CC2XPN97 SEK
WATTS -

WATT 1000-5

ModellArtikelPris (ex moms)
1000-5CC2XPK125 SEK
WATTS -

WATTS ST1250-PA

ModellArtikelPris (ex moms)
ST1250-PACB3JWV1 199 SEK
WATTS -

Flottörventilenhet, 1 tums anslutning, 50 Psi tryck

ModellArtikelPris (ex moms)
1000-01CA2KBL2 566 SEK
WATTS -

WATT 750-6

ModellArtikelPris (ex moms)
750-6BZ9CYC125 SEK
WATTS -

Ventil, Heavy Duty Float, 2000 Btu, 2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
0780014CJ3TFM6 008 SEK
Se detaljer
WATTS -

Float Montage, 140 Deg. F, 2 tum x 8 tum Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
P16-FLTCB3JWJ1 497 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?