Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WERMA 644-400-67 Tower Light Led-modul 115v 70mm klar | AD9CBH 4PDN1

WERMA 644-400-67 Tower Light Led Modul 115v 70mm Klar

Finns i lager
Artikel: AD9CBH Modell: 644-400-67Korsreferens: 4PDN1
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
1 523 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTower Light LED-modul
FärgRensa
Nuvarande ritad0.2A AC
Diameter70mm
Blinkar per minutSteady
Höjd2.625 "
Husets materialGlasfiber
Lampans liv100000 timmar
lamptypLED
Längd2.625 "
Linsdesigncylinder
Lens Materialpolykarbonat
MonteringBas
Operating temp.-4 till 122 grader F
BetygNEMA 4X, IP65
Spänning115 VAC
Watt2.3
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8541402000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
WERMA 644-100-67 Tower Light Led-modul 115v 70mm Röd | AD9CBE 4PDL7 644-100-67Red2 202 kr
WERMA 644-200-67 Tower Light Led-modul 115v 70mm Grön | AD9CBF 4PDL8 644-200-67Grön2 202 kr
WERMA 644-500-67 Tower Light LED-modul 115v 70mm Blu | AD9CBJ 4PDN2 644-500-67Blå1 079 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERMA 644-400-67 Tower Light Led Modul 115v 70mm Klar
1 523 kr /enhet