WESCO 273201 Mini vinschstaplare, 330 pund kapacitet, 43 tum lyft, 19-3/4 tum längd, stål | AG7JGN MW-330

WESCO 273201 minivinschstaplare, 330 pund kapacitet, 43 tums lyft, 19-3/4 tums längd, stål

Finns i lager
Artikel: AG7JGN Modell: 273201Korsreferens: MW-330

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 657 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
FärgGul
Gaffellängd19.75 "
Gaffelbredd2"
Lyfthöjd Max.43 "
Lyfthöjd Min.2.75 "
Lastkapacitet330 lb.
Load Center9.75 "
MaterialStål
Totala höjden58 "
Total längd33.75 "
Total bredd22.75 "
Plattform Längd19.5 "
Plattformsbredd21 "
Roller Dia.4"
Rullmaterialpolyuretan
Hjulmaterialpolyuretan
Bredd över gafflar5 "- 20"
Bredd mellan gafflarna1 "- 16"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 61.65
Fartygets höjd (cm)147.32
Fartygets längd (cm)85.73
Fartygets bredd (cm)57.79

Produktvarianter

ProduktModellRoller Dia.GaffellängdLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
WESCO 273202 minivinschstaplare, 265 pund kapacitet, 41 tums lyft, 16 tums längd, stål | AG7JGL MS-265 2732022"16 "41 "3.75 "265 lb.53.75 "27.5 "18.5 "9 009 kr
WESCO 273200 minivinschstaplare, 176 pund kapacitet, 43 tums lyft, 19-3/4 tums längd, stål | AG7JGM MW-176 2732004"19.75 "43 "2.75 "176 lb.58 "33.75 "21.5 "8 125 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 273201 minivinschstaplare, 330 pund kapacitet, 43 tums lyft, 19-3/4 tums längd, stål
9 657 kr /enhet