WESCO 273200 minivinschstaplare, 176 pund kapacitet, 43 tums lyft, 19-3/4 tums längd, stål | AG7JGM MW-176

WESCO 273200 minivinschstaplare, 176 pund kapacitet, 43 tums lyft, 19-3/4 tums längd, stål

Finns i lager
Artikel: AG7JGM Modell: 273200Korsreferens: MW-176

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 125 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
FärgGul
Gaffellängd19.75 "
Gaffelbredd2"
Lyfthöjd Max.43 "
Lyfthöjd Min.2.75 "
Lastkapacitet176 lb.
Load Center9.75 "
MaterialStål
Totala höjden58 "
Total längd33.75 "
Total bredd21.5 "
Plattform Längd19.5 "
Plattformsbredd21 "
Roller Dia.4"
Rullmaterialpolyuretan
Hjulmaterialpolyuretan
Bredd över gafflar5 "- 20"
Bredd mellan gafflarna1 "- 16"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.75
Fartygets höjd (cm)147.32
Fartygets längd (cm)85.73
Fartygets bredd (cm)54.61

Produktvarianter

ProduktModellRoller Dia.GaffellängdLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
WESCO 273202 minivinschstaplare, 265 pund kapacitet, 41 tums lyft, 16 tums längd, stål | AG7JGL MS-265 2732022"16 "41 "3.75 "265 lb.53.75 "27.5 "18.5 "9 009 kr
WESCO 273201 Mini vinschstaplare, 330 pund kapacitet, 43 tum lyft, 19-3/4 tum längd, stål | AG7JGN MW-330 2732014"19.75 "43 "2.75 "330 lb.58 "33.75 "22.75 "9 657 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 273200 minivinschstaplare, 176 pund kapacitet, 43 tums lyft, 19-3/4 tums längd, stål
8 125 kr /enhet