WESCO 273202 minivinschstaplare, 265 pund kapacitet, 41 tums lyft, 16 tums längd, stål | AG7JGL MS-265

WESCO 273202 Mini vinschstaplare, 265 pund kapacitet, 41 tum lyft, 16 tum längd, stål

Finns i lager
Artikel: AG7JGL Modell: 273202Korsreferens: MS-265

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 009 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
FärgGul
Gaffellängd16 "
Gaffelbredd2"
Lyfthöjd Max.41 "
Lyfthöjd Min.3.75 "
Lastkapacitet265 lb.
Load Center8"
MaterialStål
Totala höjden53.75 "
Total längd27.5 "
Total bredd18.5 "
Roller Dia.2"
RullmaterialNylon
Hjulmaterialpolyuretan
Bredd över gafflar13.5 "- 18.25"
Bredd mellan gafflarna9.5 "- 14.25"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.05
Fartygets höjd (cm)136.53
Fartygets längd (cm)69.85
Fartygets bredd (cm)46.99

Produktvarianter

ProduktModellRoller Dia.GaffellängdLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
WESCO 273200 minivinschstaplare, 176 pund kapacitet, 43 tums lyft, 19-3/4 tums längd, stål | AG7JGM MW-176 2732004"19.75 "43 "2.75 "176 lb.58 "33.75 "21.5 "8 125 kr
WESCO 273201 Mini vinschstaplare, 330 pund kapacitet, 43 tum lyft, 19-3/4 tum längd, stål | AG7JGN MW-330 2732014"19.75 "43 "2.75 "330 lb.58 "33.75 "22.75 "9 657 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 273202 Mini vinschstaplare, 265 pund kapacitet, 41 tum lyft, 16 tum längd, stål
9 009 kr /enhet