WESCO 272941 Value Lift Stacker, Justerbara gafflar 8.5 - 19.5, 880 Lbs kapacitet, 59 Lift | AG7JGE VL59

WESCO 272941 Value Lift Stacker, justerbara gafflar 8.5" - 19.5", 880 pund kapacitet, 59" lyft

Finns i lager
Artikel: AG7JGE Modell: 272941Korsreferens: VL59

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 264 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk staplare
FärgGul
Gaffellängd25.5 "
Gaffelbredd4"
Lyfthöjd Max.59 "
Lyfthöjd Min.3.5 "
Lastkapacitet880 lb.
Load Center12.75 "
Totala höjden70 "
Total längd37 "
Total bredd22.5 "
Powered ByHydraulisk fotpump
Roller Dia.3"
Rullmaterialpolyuretan
Hjulmaterialpolyuretan
Bredd över gafflar8.5 "- 19.5"
Bredd mellan gafflarna0.5 "- 11.5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 84.15
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)57.15

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLyfthöjd Max.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
WESCO 272940 Value Lift Stacker, justerbara gafflar 8.5 "- 19.5", 880 Lbs kapacitet, 47 "Lift | AG7JGD VL47 272940Hydraulisk staplare47 "55 "36 "22.5 "16 463 kr
WESCO 272942 Värdehiss med handtag, 26 "x 22" | AG7JGF VLRP 272942Plattformdäck-1"26 "22 "2 118 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 272941 Value Lift Stacker, justerbara gafflar 8.5" - 19.5", 880 pund kapacitet, 59" lyft
18 264 kr /enhet