Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 44ZJ83 Bärbar Verktygslåda 11-13/16 Bredd x 6-13/32 Djup | AH9VEC

WESTWARD 44ZJ83 Bärbar verktygslåda 11-13/16 Bredd x 6-13/32 Djup

Finns i lager
Artikel: AH9VEC Modell: 44ZJ83

Få det Maj 8, Onsdag
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
528SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar verktygslåda
LådmaterialStål
FärgSvart
FärgfamiljSvart
LådglasIngen
FinishPulverlackat
Handtag DesignFällbar topp
Insida djup6-19 / 64 "
Inuti höjden5 47 / 64 "
Inre bredd11 13 / 16 "
LåssystemHänglås Hasp
Antal lådor0
Antal handtag1
Antal bitar1
Antal fack1
Utanför djup6"
Utanför höjd6"
Utanför bredd12 "
Övergripande djup6-29 / 64 "
Totala höjden5 45 / 64 "
Total bredd11 57 / 64 "
Lagringskapacitet424 cu. i.
Viktkapacitet55 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.565
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)21.84
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLåssystemFärgFärgfamiljMaterialAntal handtagUtanför höjdUtanför breddÖvergripande djupPris
WESTWARD 10J162 Bärbar verktygslåda 24 B x 8 D x 9 H Stål Röd | AA2GUB 10J162HänglåsRed-Stål1--8"2 697 kr
WESTWARD 10J164 Bärbar verktygslåda 30 B x 8 D x 9 H Stål Röd | AA2GUC 10J164HänglåsRed-Stål1--8"1 405 kr
WESTWARD 10J171 Bärbar verktygslåda 17w x 8d x 8-1 / 4h Röd | AA2GUG 10J171HänglåsRed-Stål1--8"819SEK
WESTWARD 36Y008 Bärbar verktygslåda 20 W x 7-7 / 8 D x 9 H Röd | AC7AFX 36Y008HänglåsRed-Polypropylen, stål1--40.12 "1 162 kr
WESTWARD 36Y010 Verktygslåda 19-1 / 4 B x 6 D x 4 H Röd | AC7AFY 36Y010HänglåsRed-Polypropylen, stål1--6"357SEK
WESTWARD 36Y011 Bärbar verktygslåda 16 W x 7 D x 7-1/2 H Röd | AC7AFZ 36Y011HänglåsRed-Polypropylen, stål1--7"604SEK
WESTWARD 32PK25 bärbar verktygslåda 11-13 / 16 Bredd x 6-13 / 32 Djup | AH3KWR 32PK25Hänglås HaspRedRed-16"12 "6-15 / 32 "526SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 44ZJ83 Bärbar verktygslåda 11-13/16 Bredd x 6-13/32 Djup
528SEK /enhet