WESTWARD 1AVR4 Transmission Lift Hydraulic 700 Lb Cap | AA8YUW

WESTWARD 1AVR4 Transmission Lift Hydraulisk 700 Lb Cap

Finns i lager
Artikel: AA8YUW Modell: 1AVR4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 231 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxellift
Basstorlek36-1/8 x 32-5/8"
HeadFullt justerbar lutning, möjliggör justeringar av makro och mikro lutning
Längd9.75 "
Lyftkapacitet700 lb
Lyfthöjd Max.76.375 "
Lyfthöjd Min.57.25 "
Max. Höjd76.375 "
Min. Höjd57-1 / 4 tum.
TypHydraulisk
Bredd9.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.05
Fartygets höjd (cm)41.4
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)34.8
HS-kod8425420000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Lutningskapacitet fram (14)
    • Lutningskapacitet bak (14)
    • Lutningskapacitet sida (14)

Produktvarianter

ProduktModellBreddBasstorlekLängdLyftkapacitetLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.Max. HöjdTypPris
WESTWARD 13X041 Luft / manuell transformatorjack 1 ton | AA6GFA 13X04139.5 "42-1/2 x 39-1/2"42.5 "2000 lb.77.375 "48.625 "77.375 "Luft / manuell28 935 kr
WESTWARD 5M466 Växellåda teleskopisk 1000 Lb | AE4NTG 5M466-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb.78.125 "37.75 "-Teleskopisk luft / hydraulisk16 832 kr
WESTWARD 5ML72 Hydraulisk växellåda 1000 kg | AE4RFD 5ML72-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb.78.125 "37.75 "-Hydraulisk15 011 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1AVR4 Transmission Lift Hydraulisk 700 Lb Cap
7 231 kr /enhet