WESTWARD 5ML72 Hydraulisk växellåda 1000 kg | AE4RFD

WESTWARD 5ML72 Hydraulisk transmissionslyft 1000 pund

Finns i lager
Artikel: AE4RFD Modell: 5ML72

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 011 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxellift
Basstorlek33-5/8 x 33-5/8"
HeadFullt justerbar lutning, möjliggör justeringar av makro- och mikrolutning, 30 grader fram och bak
Lyftkapacitet1000 lb.
Lyfthöjd Max.78.125 "
Lyfthöjd Min.37.75 "
TypHydraulisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72.45
Fartygets höjd (cm)34.8
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod8425420000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sadelhöjd (in.) (76-5 / 8)
    • Sadeln låg (in.) (36-3 / 4)
    • Lutningskapacitet fram (12)
    • Lutningskapacitet bak (7)
    • Lutningskapacitet sida (12)

Produktvarianter

ProduktModellBreddBasstorlekLängdLyftkapacitetLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.Max. HöjdTypPris
WESTWARD 13X041 Luft / manuell transformatorjack 1 ton | AA6GFA 13X04139.5 "42-1/2 x 39-1/2"42.5 "2000 lb.77.375 "48.625 "77.375 "Luft / manuell28 935 kr
WESTWARD 1AVR4 Transmission Lift Hydraulic 700 Lb Cap | AA8YUW 1AVR49.75 "36-1/8 x 32-5/8"9.75 "700 lb76.375 "57.25 "76.375 "Hydraulisk7 231 kr
WESTWARD 5M466 Växellåda teleskopisk 1000 Lb | AE4NTG 5M466-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb.78.125 "37.75 "-Teleskopisk luft / hydraulisk16 832 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5ML72 Hydraulisk transmissionslyft 1000 pund
15 011 kr /enhet