Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILKERSON SF2-04-SYV0 Pneumatiskt filter rostfritt stål 1/2 tum Npt 70 Cfm | AC2HCP 2KEG9

WILKERSON SF2-04-SYV0 pneumatiskt filter rostfritt stål 1/2 tum Npt 70 Cfm

Finns i lager
Artikel: AC2HCP Modell: SF2-04-SYV0Korsreferens: 2KEG9
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
9 477 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
SkålmaterialRostfritt stål
Skålstorlek1.7 oz.
Avloppsportstorlek1 / 8 "NPT
AvloppstypManuell
filtermediapolyeten
Filterbetyg5 mikron
Husets materialRostfritt stål
Max. Flöde70 cfm
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.180 grader F
Totala höjden5.56 "
Total bredd2.38 "
Rörstorlek1 / 2 "NPT
StorlekStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.918
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8481100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. InloppstryckSkålmaterialSkålstorlekMax. Temp.Totala höjdenTotal breddRörstorlekStorlekPris
WILKERSON SF1-02-SYV0 Pneumatiskt filter rostfritt stål 1/4 tum Npt 23 Cfm | AC2HCN 2KEG8 SF1-02-SYV0-Rostfritt stål1 oz.180 grader F4"1.57 "1 / 4 "NPTMiniatyr5 490 kr
WILKERSON F08-02-SK00B Tryckluftsfilter, 150 Psi, Subcompact | CH6PDN 55CR58 F08-02-SK00B150 psi-0.6 oz.125 Deg. F4.87 "1.56 "--513SEK
WILKERSON F08-02-SL00B Subkompakt tryckluftsfilter, 250 Psi | CH6PDP 55CR59 F08-02-SL00B250 psiMetall0.6 oz.150 Deg. F4.87 "1.56 "--598SEK
WILKERSON F18-02-SK00B Tryckluftsfilter, 150 Psi, kompakt | CH6PDR 55CR57 F18-02-SK00B150 psi-1.7 oz.125 Deg. F7.5 "2.37 "--957SEK
WILKERSON F18-02-SL00B Kompakt tryckluftsfilter, 250 Psi | CH6PDT 55CR60 F18-02-SL00B250 psiMetall med synglas1.7 oz.150 Deg. F7.5 "2.37 "--1 107 kr
WILKERSON F18-03-SK00B Tryckluftsfilter, 150 Psi, kompakt | CH6PDU 55CR56 F18-03-SK00B150 psi-1.7 oz.125 Deg. F7.5 "2.37 "--944SEK
WILKERSON F18-03-SL00B Kompakt tryckluftsfilter, 250 Psi Max. Inkommande tryck | CH6PDV 55CR61 F18-03-SL00B250 psiMetall med synglas1.7 oz.150 Deg. F7.5 "2.37 "--1 094 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKERSON SF2-04-SYV0 pneumatiskt filter rostfritt stål 1/2 tum Npt 70 Cfm
9 477 kr /enhet