Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILKERSON WSA-04-FM0 Separatorkondensat 1/2 tum Npt 200 psi | AE7LDU 5Z771

WILKERSON WSA-04-FM0 Separatorkondensat 1/2 tum Npt 200 Psi

Finns i lager
Artikel: AE7LDU Modell: WSA-04-FM0Korsreferens: 5Z771
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
3 397 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk kondensavskiljare
Diameter3.35
Olika tryck1 PSI
Höjd7.34 "
FastigheterGjutet zink
Max. Flöde50 cfm
Max. Flöde CFM @ 100 PSI50
Max. Tryck200 psi
Max. Temp.150
NPT-storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lagernummer för automatisk tömning
    • Flytartyp (automatisk intern dränering)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHöjdMax. FlödeMax. TryckPris
WILKERSON WSA-06-FM0 Separatorkondensat | AE7LBQ 5Z614 WSA-06-FM04.62510 "100 cfm200 psi4 512 kr
WILKERSON WSA-08-FM0 Separatorkondensat | AE7LBR 5Z615 WSA-08-FM04.62510 "120 cfm201 psi4 490 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKERSON WSA-04-FM0 Separatorkondensat 1/2 tum Npt 200 Psi
3 397 kr /enhet