WOODHEAD 130039 -serien kvinnlig behållare


Filter

130039 -serien kvinnlig behållare

Woodhead 130039-honuttag är miniatyrkontakter som används i kommersiella och industriella ljusdisplayer, flottörbrytare, motorer, värmare, kylsystem, gränslägesbrytare, positionsgivare, lastceller, strömkontakter och närhetssensorer. Dessa robusta, förseglade kontakter erbjuder det första snabbkopplingsalternativet till hårda kablar. De finns i ett brett utbud av kretsar och konfigurationer med polalternativ från 2 till 19. Dessa uttag har Quad Beam sockelkontakt med en hylsa av rostfritt stål för konsekvent tryck på hanstiftet för optimal ledningsförmåga. De är förseglade enligt IP67-standarder för att skydda mot vatteninträngning under tillfällig nedsänkning. Dessa kärl har guld över nickelpläterade kontakter för optimal prestanda och långvarig plätering med lågt motstånd. De är utrustade med dragavlastning för minsta kabeldragavlastning på 100 pund, medan deras design effektivt hanterar påfrestningar i sidobelastade förhållanden.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?