FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB UPS-system


Funktionella enheter RIB UPS-system är idealiska för avbrottsfri strömförsörjning. De säkerställer en konstant strömkälla och förhindrar störningar under strömavbrott som är avgörande för viktiga system som datorservrar, telekommunikationsutrustning och industriella maskiner. Dessa enheter används i datacenter, kommunikationsanläggningar och industriella miljöer för att skydda känslig elektronik och upprätthålla oavbruten drift. De säkerställer tillförlitlighet och kontinuitet i strömkänsliga miljöer....Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
PSH600-UPS-STAT
7 528 SEK
RFQ
B
PSM2RB10
1 142 SEK
C
PSMN2C2RB10
1 544 SEK
D
UPS600
4 068 SEK
RFQ
E
PSH2C2RB10
4 218 SEK
F
PSH2C2RB10-L
5 207 SEK
G
PSH2RB10
3 800 SEK
H
PSH600-UPS
6 955 SEK
RFQ
I
PSH600-UPS-BC
9 105 SEK
RFQ
J
UPS850
5 973 SEK
RFQ
K
PSH600-UPS
7 776 SEK
K
PSH600-UPS-STAT
8 408 SEK

Arbetsmekanism

  • Dessa funktionella enheter RIB UPS-system övervakar kontinuerligt den inkommande strömförsörjningen.
  • I händelse av strömavbrott eller störningar växlar dessa system sömlöst till batteridrift.
  • De integrerade kretsarna hanterar effektivt strömfördelningen.

Funktioner

  • De har smart övervakning och hantering för att förbättra kontrollen, optimera kraftfördelningen för tillförlitlig drift.
  • Dessa UPS-system inkluderar sladdar instoppade i höljet, vilket ger en ren och organiserad UPS-användningsupplevelse.
  • De är bekvämt utrustade med 120VAC-uttag för ökad mångsidighet.
  • Dessa 600VA UPS-enheter är hot-swappable, vilket garanterar en sömlös strömförsörjning.
  • De har en integrerad strömbrytare för att styra nätspänningen, vilket förbättrar den totala användarbekvämligheten.
  • Dessa enheter kommer med en 10 Amp strömbrytare, vilket möjliggör enkel testning av UPS-funktionalitet.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Hur rengör och underhåller jag dessa RIB UPS-system för funktionella enheter?

  • Stäng av och koppla bort UPS-systemet före rengöring för säkerhets skull.
  • Torka av yttre ytor med en mjuk, torr trasa för att ta bort damm och skräp.
  • Se till att ventilationsöppningarna är fria för korrekt luftflöde och kylning.
  • Kontrollera och organisera sladdar för att förhindra trassel eller störningar.
  • Inspektera regelbundet batterier för tecken på korrosion, läckor eller skador.
  • Testa UPS-systemet regelbundet för att verifiera funktionaliteten, inklusive scenarier för strömavbrott.
  • Använd UPS-systemet inom rekommenderade miljöförhållanden för att förhindra överhettning.
  • Använd tryckluft eller vakuum med munstycke för att avlägsna damm från ventilationsöppningarna.
  • Kontrollera etiketterna för viktig information och nödavstängningsprocedurer, se till att de är intakta och läsbara.

Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder dessa RIB UPS-system?

  • Säkerställ korrekt installation av UPS-systemet genom att följa tillverkarens riktlinjer.
  • Upprätthåll korrekt jordning för att förhindra elektriska faror och säkerställa systemsäkerhet.
  • Arbeta inom specificerade temperatur- och luftfuktighetsintervall för optimal prestanda.
  • Genomför regelbundna tester för att verifiera UPS-systemet och batteriets funktionalitet.
  • Implementera överbelastningsskydd för att förhindra skador från överbelastning.
  • Följ elektriska säkerhetsstandarder för att säkerställa säker drift.
  • Hantera batterier varsamt, följ korrekta kasseringsprocedurer och undvik extrema temperaturer.
  • Upprätthåll god ventilation för att förhindra överhettning och säkerställa effektiv drift.

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer dessa RIB UPS-system för funktionella enheter?

Viktiga faktorer inkluderar strömkapacitet, applikationslämplighet, batteridriftstid, skalbarhet, kompatibilitet, övervakningsfunktioner, tillförlitlighet, hot-swappability, miljöhänsyn, säkerhetsfunktioner och enkelt underhåll.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?