ZOELLER Sinkavloppspumpsystem


Filter
Bostadsmaterial: Gjutjärn , Inlopp: 1.5 " , Max. Huvud: 19 ft. , Max. Vätsketemperatur: 130 grader F , Max. Temp.: 130 grader F , Utlopp: 1.5 " , Axeltätning: Kol / keramik , Typ: Över klass , Spänning: 115 , Garanti: 1 år.
StilModellPumphjulsmaterialAmpsLedningslängdMaximal huvudmotortypByt typGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 15 ft. av HeadPris (ex moms)
A
105-0001
Icke tilltäppt virvel9.69ft.19 ft.Skuggad polVertikal34197 340 SEK
B
131-0001
polypropylen9.415ft.23 ft.Permanent delad kondensatorMekanisk61459 609 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?