ZOELLER 131-0001 Avloppspumpsystem 1/2 hk 115 V 9.4 A | AE3FHA 5CZG1

ZOELLER 131-0001 Dräneringspumpsystem 1/2 hk 115 V 9.4 A

Finns i lager
Artikel: AE3FHA Modell: 131-0001Korsreferens: 5CZG1

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 609 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSinkavloppspumpsystem
Amps9.4
Handfatskapacitet5 gal.
Handfathöjd12-1 / 2 "
Handfatmaterialpolypropylen
Ledningslängd15ft.
GPM för vatten @ 10 ft. av Head61
GPM för vatten @ 15 ft. av Head45
GPM för vatten @ 20 ft. av Head25
GPM för vatten @ 5 ft. av Head72
Husets materialGjutjärn
HP1/2
Pumphjulpolypropylen
Pumphjulsmaterialpolypropylen
Inlopp1.5 "
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Temp.130 grader F
Maximal huvud23 ft.
motortypPermanent delad kondensator
Classic Outlet1.5 "
PumpmaterialGjutjärn
AxeltätningKol / keramik
Byt typMekanisk
TypÖver klass
vind1-1 / 2 "
Spänning115
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.1925
Fartygets höjd (cm)39.62
Fartygets längd (cm)38.35
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8413702015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPumphjulsmaterialAmpsLedningslängdMaximal huvudmotortypByt typGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 15 ft. av HeadPris
ZOELLER 105-0001 Avloppspumpssats 3/10 Hk | AC2YPZ 2P778 105-0001Icke tilltäppt virvel9.69ft.19 ft.Skuggad polVertikal34197 340 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER 131-0001 Dräneringspumpsystem 1/2 hk 115 V 9.4 A
9 609 kr /enhet