ZOELLER 105-0001 Avloppspumpssats 3/10 Hk | AC2YPZ 2P778

ZOELLER 105-0001 Avloppspumpsats 3/10 hk

Finns i lager
Artikel: AC2YPZ Modell: 105-0001Korsreferens: 2P778

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 340 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSinkavloppspumpsystem
Amps9.6
Handfatskapacitet5 gal.
Handfathöjd12-1 / 2 "
Handfatmaterialpolypropylen
Ledningslängd9ft.
GPM för vatten @ 10 ft. av Head34
GPM för vatten @ 15 ft. av Head19
GPM för vatten @ 20 ft. av Head10
GPM för vatten @ 5 ft. av Head43
Husets materialGjutjärn
HP3/10
PumphjulIcke tilltäppt virvel
PumphjulsmaterialIcke tilltäppt virvel
Inlopp1.5 "
Max. Huvud19 ft.
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Temp.130 grader F
Maximal huvud19 ft.
motortypSkuggad pol
Classic Outlet1.5 "
PumpmaterialGjutjärn
AxeltätningKol / keramik
Byt typVertikal
TypÖver klass
Spänning115
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.275
Fartygets höjd (cm)37.85
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)37.34
HS-kod8413810030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPumphjulsmaterialAmpsLedningslängdMaximal huvudmotortypByt typGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 15 ft. av HeadPris
ZOELLER 131-0001 Avloppspumpsystem 1/2 hk 115 V 9.4 A | AE3FHA 5CZG1 131-0001polypropylen9.415ft.23 ft.Permanent delad kondensatorMekanisk61459 609 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER 105-0001 Avloppspumpsats 3/10 hk
7 340 kr /enhet